Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöschdecke 180x120cm mit Hardcover-Hülle, auch für Personen geeignet


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Feuerlöschdecke 180x120cm mit Hardcover-Hülle, auch für Personen geeignet
Feuerlöschdecke 180x120cm mit Hardcover-Hülle, auch für Personen geeignet
Feuerlöschdecke 180x120cm mit Hardcover-Hülle, auch für Personen geeignet
Feuerlöschdecke 180x120cm mit Hardcover-Hülle, auch für Personen geeignet
Feuerlöschdecke 180x120cm mit Hardcover-Hülle, auch für Personen geeignet
Feuerlöschdecke 180x120cm mit Hardcover-Hülle, auch für Personen geeignet
Artikel-Nr.:
     1609-FB180011
Hersteller:
     ELRO
Herst.-Nr.:
     FB180011
EAN/GTIN:
     8719699343764
Suchbegriffe:
Feuerlöschdecke
Löschdecke
feuerlöschdecke 180x120cm
feuerlöschdecke

Feuerlöschdecke 180x120cm mit Hardcover-Hülle, auch für Personen geeignet

Schnell, sicher & praktisch: Mit dieser 180x120 cm großen Feuerlöschdecke können Sie kleinere Feuer und Entstehungsbrände (z.B. Kleidung, Mülleimer oder Pfannenbrände) im und um Ihr Haus zuverlässig löschen. Auch für Personen geeignet! Ebenso bei Unfällen im Straßenverkehr kann sie als Lebensretter dienen und kann daher auch im PKW und LKW aufbewahrt werden. Durch die robuste Hardcover Hülle ist sie gut geschützt vor Verschmutzung und Beschädung.

* Die Löschdecke ist NICHT geeignet für Fritteusenbrände (Öl- oder Fett-Fritteusen).

Die ELRO Brandschutzdecke besteht aus silikonbeschichteter Glasfaser, die keinen Sauerstoff an den Feuerherd durchlässt. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Feuerlöscher hinterlässt eine Feuerdecke beim Einsatz keine Rückstände.

Um einen Brand bereits in der Anfangsphase zu löschen, ist es wichtig, schnell zu sein. Hängen Sie eine Löschdecke daher stets in die Räume, in denen am wahrscheinlichsten ein Feuer ausbrechen kann (z.B. in der Küche) und platzieren Sie sie in Sicht- und Reichweite. Durch den metallverstärkten Aufhängering können Sie die Branddecke einfach an einer Schraube an die Wand hängen.

Wenn ein Feuer ausbricht, ziehen Sie die Löschdecke an den beiden Griffen heraus und werfen sie über das brennende Objekt. Damit wird dem Feuer sofort die Sauerstoffzufuhr genommen und es erlischt.

Anschließend lassen Sie die Decke noch mehrere Minuten über dem Brandherd liegen, sodass das Feuer auch sicher komplett erloschen ist. Die Brandschutzdecke ist nur für den einmaligen Gebrauch geeignet, d.h. nach Verwendung muss sie entsorgt werden.

Bei Nichtgebrauch ist es ratsam, die Feuerlöschdecke zur Wartung einmal im Jahr aus der Verpackung zu nehmen und sie auf eventuelle Beschädigungen oder Farbveränderungen zu überprüfen. Auch die Griffe sollten überprüft werden, damit sie im Brandfall fest verbunden sind und die Funktionalität der Löschdecke gewährleistet ist.
Weitere Informationen:
Zertifizierung:
EN1869:1997
Größe:
180 x 120 cm
Weitere Suchbegriffe: feuerlöschdecke elro, Löschdecken, Fettbrandlöscher, Brandschutzdecken, Feuerlöschdecken, Feuerdecken, Branddecken, Brandlöscher, Brandbekämpfung, Lebensretter, Feuerlöschhilfen, Feuerlöscher, Glasfaser, Fettbrand, für, die, in, der, aus, Feuerschutz, Brandschutz, Küche, Auto, Kfz, LKW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,81*
€ 27,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,41*
€ 26,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,46*
€ 25,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,71*
€ 24,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,95*
€ 23,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,38*
€ 19,49
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
10.014.60
ab € 7,85*
Ähnlich
ELRO
BBD130-E
ab € 14,93*
Ähnlich
ELRO
FB130011
ab € 16,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.