Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgefallener Deckenventilator LINK mit Fernbedienung, Ø 137cm Holzoptik


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ausgefallener Deckenventilator LINK mit Fernbedienung, Ø 137cm Holzoptik
Ausgefallener Deckenventilator LINK mit Fernbedienung, Ø 137cm Holzoptik
Ausgefallener Deckenventilator LINK mit Fernbedienung, Ø 137cm Holzoptik
Ausgefallener Deckenventilator LINK mit Fernbedienung, Ø 137cm Holzoptik
Ausgefallener Deckenventilator LINK mit Fernbedienung, Ø 137cm Holzoptik
Ausgefallener Deckenventilator LINK mit Fernbedienung, Ø 137cm Holzoptik
Ausgefallener Deckenventilator LINK mit Fernbedienung, Ø 137cm Holzoptik
Ausgefallener Deckenventilator LINK mit Fernbedienung, Ø 137cm Holzoptik
Ausgefallener Deckenventilator LINK mit Fernbedienung, Ø 137cm Holzoptik
Ausgefallener Deckenventilator LINK mit Fernbedienung, Ø 137cm Holzoptik
Artikel-Nr.:
     1609-KLF-LINK-54-PN
Hersteller:
     KICHLER
Herst.-Nr.:
     KLF-LINK-54-PN
EAN/GTIN:
     5024005445319
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator kichler

Ausgefallener Deckenventilator LINK mit Fernbedienung, Ø 137cm Holzoptik

Der Deckenventilator LINK aus dem Hause Kichler begeistert durch sein ausgefallenes Design, seine Funktionen und die hochwertige Verarbeitung!

Nicht nur optisch ein toller Blickfang, sondern auch mehr als praktisch ist dieser zeitgemäße Deckenventilator. Er wird inklusive einer Fernbedienung geliefert, mit der Sie ihn mühelos und bequem steuern können.
Über die inkludierte Fernbedienung lässt sich der Ventilator ein-und ausschalten, sowie in sechs Geschwindigkeitsstufen einstellen.
Zusätzlich lässt sich der Lüfter im Rechtslauf (Sommerbetrieb für Abkühlung) und im Linkslauf (Winterbetrieb für bessere Verteilung der warmen Luft) betreiben.

Der 2-flügelige Deckenventilator hat einen Durchmesser von 137cm, ist mit 42,2 Dezibel angenehm leise und sorgt für ein angenehmes Raumklima in Wohnräumen.
Weitere Informationen:
Steuerung:
mit Fernbedienung
Abmessungen:
Höhe: 62 cm
Durchmesser Ventilator:
137 cm
Zusatz Maße:
Art: Baldachin - Durchmesser: 20 cm
Material Ventilator:
Gehäuse: Stahl - Flügel: ABS Kunststoff
Farbe:
Gehäuse: Silber - Flügel: Walnuss Holzoptik
Leistungsstufen:
6
Luftstrom:
min: 4852 m³/Stunde - max: 11083 m³/Stunde
Geschwindigkeit:
von: 60 U / min - bis: 134 U / min
Raumgröße:
14 qm
Ventilator Einsatz:
Sommerbetrieb, Winterbetrieb
Leistung:
32 Watt
Geräuschpegel:
42,2 dB
Gewicht:
8,5 kg
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, mit, Fernbedienung, Raumlüfter, großer, designer, moderner, schlafzimmer, wohnzimmer, ausgefallener, ohne, licht, ventilateur, zimmerventilator, leiser, winterbetrieb, holzoptik, 2, flügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,11*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 365,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 438,63*
€ 521,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 423,19*
€ 503,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 407,14*
€ 484,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 365,11*
€ 434,48
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tristar
VE-5810
ab € 63,24*
Sonstiges
Tristar
VE-5815
ab € 128,82*
Sonstiges
Globo
0310
ab € 66,00*
Sonstiges
Globo
0333
ab € 117,91*
Sonstiges
Globo
0308
ab € 89,01*
Sonstiges
Globo
0330
ab € 66,02*
Sonstiges
Globo
0337
ab € 168,27*
Sonstiges
Globo
0307W
ab € 65,89*
Sonstiges
Globo
0307
ab € 65,97*
Sonstiges
Globo
807092
ab € 65,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.