Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Tischventilatoren 2er SET Wassertank Farbwechsel Touch


Menge:  Paket  
Produktinformationen
USB Tischventilatoren 2er SET Wassertank Farbwechsel Touch
USB Tischventilatoren 2er SET Wassertank Farbwechsel Touch
USB Tischventilatoren 2er SET Wassertank Farbwechsel Touch
USB Tischventilatoren 2er SET Wassertank Farbwechsel Touch
USB Tischventilatoren 2er SET Wassertank Farbwechsel Touch
USB Tischventilatoren 2er SET Wassertank Farbwechsel Touch
USB Tischventilatoren 2er SET Wassertank Farbwechsel Touch
USB Tischventilatoren 2er SET Wassertank Farbwechsel Touch
USB Tischventilatoren 2er SET Wassertank Farbwechsel Touch
USB Tischventilatoren 2er SET Wassertank Farbwechsel Touch
USB Tischventilatoren 2er SET Wassertank Farbwechsel Touch
USB Tischventilatoren 2er SET Wassertank Farbwechsel Touch
Artikel-Nr.:
     1609-R031S01
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R031S01
EAN/GTIN:
     4260647059182
Suchbegriffe:
Tischventilator
reality leuchten tischventilator
tischventilator

USB Tischventilatoren 2er SET Wassertank Farbwechsel Touch

Kleiner und kompakter Luftbefeuchter, Ventilator und Kühler im 2er SET!

Sagen Sie drückender Hitze und schlechter Luft den Kampf an...
Der Air Cooler unterscheidet sich von herkömmlichen Ventilatoren dadurch dass die Luft nicht nur gekühlt, sondern auch befeuchtet wird. Mittels Touch Dislplay lässt sich der kleine Ventilator problemlos steuern.

Zusätzlich zur normalen Ventilation können Sie die Luftbefeuchtung für ein angenehmes Klima einschalten. Hierbei wird das Wasser aus dem Wassertank in kleinste Wassertröpfchen zerstäubt und mit dem Luftstrom im Raum verteilt. So schaffen Sie nicht nur eine angenehmes Klima, sondern beugen Problemen durch eine trockene Raumluft vor. Eine besonders hohe Kühleffizienz erhalten Sie durch das Kühlembran mit Lamellenstruktur.

Der Luftkühler läuft ca. 8 Stunden mit einer einzigen Füllung bei niedriger Lüftergeschwindigkeit. Selbst wenn der Wassertank leer ist, ist der Filter noch feucht und der Luftkühler kühlt noch.

Der Clou ist der aus 3 wählbaren LED Farben bestehende RGB Farbwechsler zur Stimmungsbeleuchtung. 5 Geschwindigkeits- und 2 Kühlstufen sorgen für die passende Frische. Nutzen Sie das Gerät zu Hause, im Schlafzimmer, im Büro oder unterwegs auf Reisen. Die kompakten Abmessungen ermöglichen einen komfortablen Transport wohin Sie wollen. Der Icecube kann über die Steckdose oder über den USB Anschluss betrieben werden.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
Höhe: 17 cm Breite: 16 cm Tiefe: 17 cm
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß
Betriebsarten:
Raumbefeuchtung & Ventilation
Leistungsstufen:
5
Luftstrom:
123 m³/Stunde
Leistung:
8 Watt
Geräuschpegel:
35 dB
Kühlfunktion:
Ja
Wasserbehälter Volumen:
0,400 Liter
Wasserstandsanzeige:
JA Sichtfenster
Weitere Suchbegriffe: Ventilator, Windmaschine, Zimmerlüfter, mit, Wasser, Wassertank, Wasserzerstäuber, Wassernebel, Wassersprüher, Sprühnebel, Kühlfunktion, Luftbefeuchtung, USB, Anschluß, Farbwechsler, mini, kleiner, leise, für, unterwegs, zelt, Camping, zum, schlafen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 32,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,90*
€ 51,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,19*
€ 50,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,42*
€ 48,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,06*
€ 46,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,57*
€ 45,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,05*
€ 38,14
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DOMO
DO8131
ab € 50,08*
Sonstiges
DOMO
DO8138
ab € 17,17*
Sonstiges
Tristar
VE-5923
ab € 16,04*
Sonstiges
Tristar
VE-5931
ab € 23,27*
Sonstiges
Tristar
VE-5953
ab € 42,03*
Sonstiges
Tristar
VE-5966
ab € 29,76*
Sonstiges
Tristar
VE-5967
ab € 14,25*
Sonstiges
Tristar
VE-5970
ab € 36,64*
Sonstiges
Tristar
VE-5978
ab € 26,39*
Sonstiges
Tristar
VES59.66.67
ab € 48,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.