Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Ventilator 2er SET, 3 Stufen, Schwarz Höhe 23cm Akku USB-C Anschluß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schreibtisch Ventilator 2er SET, 3 Stufen, Schwarz Höhe 23cm Akku USB-C Anschluß
Schreibtisch Ventilator 2er SET, 3 Stufen, Schwarz Höhe 23cm Akku USB-C Anschluß
Schreibtisch Ventilator 2er SET, 3 Stufen, Schwarz Höhe 23cm Akku USB-C Anschluß
Schreibtisch Ventilator 2er SET, 3 Stufen, Schwarz Höhe 23cm Akku USB-C Anschluß
Schreibtisch Ventilator 2er SET, 3 Stufen, Schwarz Höhe 23cm Akku USB-C Anschluß
Schreibtisch Ventilator 2er SET, 3 Stufen, Schwarz Höhe 23cm Akku USB-C Anschluß
Schreibtisch Ventilator 2er SET, 3 Stufen, Schwarz Höhe 23cm Akku USB-C Anschluß
Schreibtisch Ventilator 2er SET, 3 Stufen, Schwarz Höhe 23cm Akku USB-C Anschluß
Artikel-Nr.:
     1609-R044-S02
Hersteller:
     Setpoint
Herst.-Nr.:
     R044-S02
EAN/GTIN:
     4262382968156
Suchbegriffe:
Akku-Ventilator
Handventilator
Schreibtisch-Garnitur
Schreibtisch-Set

Schreibtisch Ventilator 2er SET, 3 Stufen, Schwarz Höhe 23cm Akku USB-C Anschluß

Der moderne Tischventilator im 2er SET ist ein Must-Have an heißen Sommertagen!

Wenn Sie sich für heiße Tage eine angenehme Abkühlung wünschen und gleichzeitig auf der Suche nach einer schönen zeitlosen Optik sind, liegen Sie mit diesem Ventilator voll im Trend.

Durch den integrierten Akku, der sich problemlos per USB-C Anschluss laden lässt, ist der Ventilator flexibel ohne Kabel einsetzbar und bietet eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten. Sei es als erfrischender Lüfter auf dem Schreibtisch oder als klassischer Tischventilator für Camping und unterwegs.

Der Standlüfter hat eine Größe von B/H/T 19cm x 23cm x 10cm die Flügel sind durch ein Sicherheitsgitter geschützt. Der Ventilator ist in Schwarz matt gehalten und fügt sich gekonnt in die unterschiedlichsten Einrichtungsstile ein.

Für frischen Wind und Erfrischung sorgen 3 Geschwindigkeitsstufen, und ermöglichen die ideale Verteilung der Raumluft. Ein rutschfester Fuß garantiert Ihre Sicherheit. Das Gebläse ist leise im Betrieb und daher gut geeignet für Büroräume, Schlafzimmer, Kinderzimmer sowie auch fürs Camping.

So kann der nächste Sommer kommen!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
Höhe: 23 cm Breite: 19 cm Tiefe: 10 cm
Durchmesser Ventilator:
19
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz matt
Leistungsstufen:
3
Leistung:
2 Watt
Geräuschpegel:
40 dB
Gewicht:
0,375 kg
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischaccessoires, Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, Stand-Ventilator, Standventilator, Tischventilator, USB Ventilator, standventilator 3 stufen, akku ventilator, standventilator 40db, Tisch-ventilatoren, Tisch-lüfter, Winderzeuger, Windmaschinen, Zimmerventilator, Standlüfter, Luftkühler, Raumlüfter, klein, mini, leise, mobil, Schreibtisch, USB, batteriebetrieben, mit, Batterie, unterwegs, Zelt, Outdoor, kühlen, abkühlen, Wohnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 39,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,31*
€ 64,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,66*
€ 63,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,63*
€ 61,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,19*
€ 59,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,47*
€ 56,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,78*
€ 47,34
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DOMO
DO8131
ab € 50,08*
Sonstiges
DOMO
DO8138
ab € 17,17*
Sonstiges
Tristar
VE-5923
ab € 16,04*
Sonstiges
Tristar
VE-5931
ab € 23,27*
Sonstiges
Tristar
VE-5953
ab € 42,03*
Sonstiges
Tristar
VE-5966
ab € 29,76*
Sonstiges
Tristar
VE-5967
ab € 14,25*
Sonstiges
Tristar
VE-5970
ab € 36,64*
Sonstiges
Tristar
VE-5978
ab € 26,39*
Sonstiges
Tristar
VES59.66.67
ab € 48,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.