Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmbare LED Deckenleuchte POTZ Sternenhimmel Kunststoff Weiß Ø 50cm IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dimmbare LED Deckenleuchte POTZ Sternenhimmel Kunststoff Weiß Ø 50cm IP44
Dimmbare LED Deckenleuchte POTZ Sternenhimmel Kunststoff Weiß Ø 50cm IP44
Dimmbare LED Deckenleuchte POTZ Sternenhimmel Kunststoff Weiß Ø 50cm IP44
Dimmbare LED Deckenleuchte POTZ Sternenhimmel Kunststoff Weiß Ø 50cm IP44
Dimmbare LED Deckenleuchte POTZ Sternenhimmel Kunststoff Weiß Ø 50cm IP44
Dimmbare LED Deckenleuchte POTZ Sternenhimmel Kunststoff Weiß Ø 50cm IP44
Dimmbare LED Deckenleuchte POTZ Sternenhimmel Kunststoff Weiß Ø 50cm IP44
Dimmbare LED Deckenleuchte POTZ Sternenhimmel Kunststoff Weiß Ø 50cm IP44
Dimmbare LED Deckenleuchte POTZ Sternenhimmel Kunststoff Weiß Ø 50cm IP44
Dimmbare LED Deckenleuchte POTZ Sternenhimmel Kunststoff Weiß Ø 50cm IP44
Artikel-Nr.:
     1609-R62603000
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R62603000
EAN/GTIN:
     4017807355468
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte

Dimmbare LED Deckenleuchte POTZ Sternenhimmel Kunststoff Weiß Ø 50cm IP44

Die Deckenleuchte POTZ überzeugt durch einen besonderen Starlight-Effekt in Verbindung mit ihrem zeitlosen Design!

Auf der Suche nach schlichten Deckenlampen fällt die klassische Deckenschale aus dem Hause REALITY LEUCHTEN sofort ins Auge. Mit ihrem stilvollen Design wird sie schnell zum hübschen Blickfang in Ihrem Wohnraum. Über den integrierten SWITCH Dimmer lässt sich die Helligkeit mit einem herkömmlichen Lichtschalter in drei Stufen (100%, 50%, 25%) einstellen und kann so unterschiedliche Lichtstimmungen bedienen.

Die große Deckenleuchte hat eine Höhe von 12cm und einen Durchmesser von 50cm. Dadurch kann die flache Lampe auch zur Wandbeleuchtung genutzt werden. Der weiße Lampenschirm sorgt für ein blendfreies und gleichmäßig helles Licht und komplettiert durch die Schlichtheit das harmonische Erscheinungsbild.

Die Einsatzmöglichkeiten dieser LED Deckenlampe sind unglaublich vielfältig: Ob als besondere Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen oder als tolle Designlampe an der Wand in Ihrem Schlafzimmer und Kinderzimmer. Dank der Schutzklasse IP44 können Sie diese Deckenschale sogar in Ihrem Badezimmer nutzen.

Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach modernen Badezimmerleuchten, Flurlampen oder exklusiven Schlafzimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese zeitgemäße Deckenleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Ausgestattet mit einem fest verbauten sparsamen 21 Watt LED Modul mit hoher Lebensdauer erstrahlt die Leuchte mit 2200 Lumen & 4000 Kelvin und sorgt damit für eine intensive Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 12 cm, Durchmesser: 50 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 21 Watt)
Lichtstärke:
1 x 2200 Lumen = 2200 Lumen
Lichtfarbe:
neutralweiß (4000 Kelvin)
Licht Feature:
Sternenhimmel
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,935 kg
Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Lichtpunkt, Sternenhimmel, anbaudeckenleuchte 4000k, anbaudeckenleuchte trio, deckenanbauleuchte, LED, Lampen, Leuchten, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenschalen, Küchenlicht, Dielenbeleuchtung, Dielenleuchten, Dielenlampen, Flurleuchten, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Nachtleuchte, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Esszimmerlampen, Ankleidezimmer, Jugendzimmer, Wohnzimmerlampen, Esszimmerleuchten, Bad, Badezimmerlampen, rund, weiß, Kellerleuchten, für, fürs, mit, Arbeitsfläche, in, Küchen, Sterne, Durchmesser, großer, runde, flache, Design-Klassiker, Designer, Dimmer, Dimmbar
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 30,77*
€ 41,55*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 38,98*
€ 53,04*
3 Tage
3
1
€ 6,45*
ab € 48,93*
€ 65,29*
1
€ 5,95*
ab € 52,62*
€ 69,84*
4 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 85,55*
€ 108,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R62961000
ab € 21,41*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1001R28S
ab € 12,08*
Ähnlich
TRIO Leuchten
512027
ab € 57,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.