Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Set vernetzbare Rauchmelder + Magnethalter, verlinkbar, erweiterbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er-Set vernetzbare Rauchmelder + Magnethalter, verlinkbar, erweiterbar
2er-Set vernetzbare Rauchmelder + Magnethalter, verlinkbar, erweiterbar
2er-Set vernetzbare Rauchmelder + Magnethalter, verlinkbar, erweiterbar
2er-Set vernetzbare Rauchmelder + Magnethalter, verlinkbar, erweiterbar
2er-Set vernetzbare Rauchmelder + Magnethalter, verlinkbar, erweiterbar
Artikel-Nr.:
     1609-RMSM175RF2
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     RMSM175RF2
EAN/GTIN:
     4260581493776
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder funk akku

2er-Set vernetzbare Rauchmelder + Magnethalter, verlinkbar, erweiterbar

Sicherheit in schickem Design bietet das 2er-Set Funkrauchmelder aus dem Hause SMARTWARES

Mit einem Funkrauchmelder können Sie die Gefahr schneller Erkennen und kostbare Zeit gewinnen!

Vorteil: Der auslösende Rauchmelder gibt den Alarm an alle Melder in Funkreichweite weiter, sodass der Signalton zu Ihnen vordringen kann!
- Ideal bei Personen die schlecht hören oder hohe Töne nicht wahrnehmen
- Perfekt geeignet um räumlich getrennte Orte wie die Garage zu überwachen
Dieser vernetzte Rauchmelder ist die ideale Lösung für Ihr Eigenheim, Ihre Wohnung und andere kleine Gebäude!

Geprüft nach DIN EN 14604 erfüllt der Funk Rauchmelder alle Auflagen entsprechend der Rauchmelder Pflicht.

Kleben statt Bohren – mit der Magnetbefestigung – Schnell & Sauber an die Decke heften.
Magnethalterung nicht für: Vinyltapeten, Styropor, Antihaft- und Silikon-Beschichtungen

- Vernetzbarer Rauchmelder – 12 Funk Rauchmelder schnurlos vernetzbar im Umkreis von bis zu 20 Metern
- Mit Stummschaltfunktion – das Signal kann im Falle eines Fehlalarms für 10min unterdrückt werden – daher küchentauglich
- Mit akustischer Warnung bei fälligem Batteriewechsel
- Mit großflächiger Testtaste für die vereinfachte Funktionsprüfung auch bei hohen Decken
- Optimaler Erfassungsbereich 40qm
- Inklusive Batterie mit einer Lebensdauer von 1 Jahr + 2 x Magnethalterungen

Auch zu finden unter: Rauchmelder Vernetzt, Rauchmelder Vernetzbar, Rauchmelder Funk Vernetzt, Funkvernetzte Rauchmelder, Feuermelder, Brandmelder, Rauchwarnmelder, Feueralarm, Brandalarm, Rauchmelder Küche, Rauchmelder küchentauglich, küchentaugliche Rauchmelder
Weitere Informationen:
Zulassung nach:
DIN EN 14604
Besonderheiten:
3M Klebeband
Durchmesser Montageplatte:
6 cm
Vernetzbarkeit:
vernetzbar über Funk
Anzahl:
2 | 2 Stück
Vernetzbar mit bis zu:
12 Meldern
Funkreichweite (der Melder zueinander):
20 m
Stromversorgung:
1,5V AA Alkaline Batterie - austauschbar
Batterielebensdauer:
1 Jahr (laut Herstellerangabe)
Optimaler Erfassungsbereich:
40 qm
Signalauslösung:
Rauch
Signallautstärke:
85 dB
Batteriewarnung:
Akustisch über Signalton
Testschalter zur Funktionsprüfung:
Ja, mit besonders großem und leicht erreichbarem Testschalter
Betriebsanzeige über blinkende LED:
Ja
Stummschaltfunktion:
Ja
Farbe:
Weiß
Abmessung:
Durchmesser: 12 cm, Tiefe: 4 cm
Gewicht:
150 g
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder funk, rauchmelder, Funk-Rauchmelder, optischer Funkrauchmelder, HomeWizard, Home Wizard, Home Control, HomeControll, Smarthome, vernetzbarer Rauchmelder, Batterie Rauchmelder, Brandmelder Rauchwarnmelder, vernetzbar, Brandwarnmelder, Lebensretter, Gefahrenmelder, optischer Rauchmelder, Sicherheits-Sets, Brandschutz, Brandschutz-Sets, Brandschutz-Artikel, Brandschutzartikel, Feuerschutzartikel, Feuerwarnartikel, Feuerwarn-Artikel, Frühwarnsysteme, Notfall-Systeme, Notfallsysteme, Notfall-Sets, Rauchdetektoren, Rauch-Detektoren, Feuerdetektoren, Feuer-Detektoren, Brand-Detektoren, Branddetektoren, Rauchmelderpflicht Rauchmelder-Pflicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 37,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,37*
€ 59,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,88*
€ 59,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,89*
€ 56,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,80*
€ 54,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,84*
€ 53,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,63*
€ 44,78
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
10.040.95
ab € 27,54*
Sonstiges
Setpoint
FZ501011R-S2
ab € 55,84*
Sonstiges
Smartwares
RMSM175RF4
ab € 75,93*
Sonstiges
Smartwares
RMS175RF4
ab € 62,74*
Sonstiges
Setpoint
FZ501011R-SM
ab € 29,48*
Sonstiges
ELRO
FZ501011R
ab € 28,12*
Sonstiges
ELRO
FZ500221R
ab € 35,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.