Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Set Schaumlöscher, 2 Liter, Feuerklassen A, B, Brandbekämpfung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er-Set Schaumlöscher, 2 Liter, Feuerklassen A, B, Brandbekämpfung
2er-Set Schaumlöscher, 2 Liter, Feuerklassen A, B, Brandbekämpfung
2er-Set Schaumlöscher, SB2SW-2
2er-Set Schaumlöscher, SB2SW-2
2er-Set Schaumlöscher, SB2SW-2
Artikel-Nr.:
     1609-SB2SW-2
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     SB2SW-2
EAN/GTIN:
     4260449580679
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Schaum-Feuerlöscher

2er-Set Schaumlöscher, 2 Liter, Feuerklassen A, B, Brandbekämpfung

2er-Set Smartwares Schaumlöscher 2-Liter

Diese 2-Liter Schaumlöscher mit Halterung sind für kleine Brände und für Entstehungsbrände einsetzbar.

Das Löschmittel besteht aus 2L Wasserfilmbildendes Schaummittel der Brandklasse A (feste Stoffe) und B (flüssige Stoffe).
Der Schaum legt sich auf den Brand und erstickt das Feuer schnell und effektiv.
Geeignet für Brandklasse A und Brandklasse B.

Brandklasse A

Brände fester Stoffe:
Beispiele: Holz, Papier, Kohle, Kunststoffe, Textilien, usw.

Brandklasse B

Brände von flüssigen und flüssig werdenden Stoffen:
Beispiele:Benzin, Alkohol, Teer, Wachs, viele Kunststoffe, Harz etc.

Der Schaumlöscher sollte an einen Ort platziert werden, wo man Ihn im Notfall gut erreichen kann.
Info: Schaumlöscher, ideal zum Einsatz von Wohnbereichen geringe Folgeschäden durch gezielte Brandbekämpfung.
Löschleistung: 5A,34B DIN EN 3 Konform
Weitere Informationen:
Inhalt Feuerlöscher:
Schaum
Gewicht des Inhalts:
2 l
Brandklasse:
A, B
Weitere Suchbegriffe: Schaumfeuerlöscher, Schaumlöscher, Mehrbereichsschaummittel, Schaumbildner, Schaumlöschmittel, Schaummittel, schaum-feuerlöscher 2 l, schaum feuerlöscher, feuerlöscher schaum, SB2, Schaum-Löschsysteme, Feuer-Löschsysteme, Feuer-SchaumLöscher, Autofeuerlöscher, Auto-Feuerlöscher, Auto-Brandlöscher, Kfz-Brandlöscher, Kfz-Feuerlöscher, Lösch-Schaum, Feuerlösch-Schaum, Brandlösch-Schaum, Kfzfeuerlöscher, AB-Feuerlöscher, AB-Brandlöscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,06*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 70,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,82*
€ 108,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 89,58*
€ 106,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 86,19*
€ 102,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 83,73*
€ 99,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,06*
€ 83,37
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
10.014.97
ab € 26,68*
Ähnlich
Smartwares
10.015.05
ab € 48,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.