Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Mehrbereichsschaummittel

  Mehrbereichsschaummittel  (8 Angebote unter 28.031.090 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Mehrbereichsschaummittel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Mehrbereichsschaummittel"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Aufladelöscher Schaumkartusche Magnum FOAMjet 6SK, 6 L, inklusive Prüfetikett (1 Angebot) 
Hohe Löschleistung, Unterbrechung des Löschstrahl und stoßweiser Einsatz jederzeit möglich, Einhebelventil aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Alu-überwurfmutter schwarz ‎beschichtet, innenlieg...
Bavaria
13914
ab € 71,96*
pro Stück
 
 Stück
Aufladelöscher Schaumkartusche Magnum FOAMjet 9SK, 9 L, inklusive Prüfetikett (1 Angebot) 
Hohe Löschleistung, Unterbrechung des Löschstrahl und stoßweiser Einsatz jederzeit möglich, Einhebelventil aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Alu-überwurfmutter schwarz ‎beschichtet, innenlieg...
Bavaria
14369
ab € 77,73*
pro Stück
 
 Stück
Gloria® Schaum Feuerlöscher SD 6 - 162x557 mm (2 Angebote) 
Gloria® Schaum Feuerlöscher SD 6 Eigenschaften: Tragbarer Schaum-Feuerlöscher nach DIN EN 3 für die Brandklasse A und B langlebiger Ventilkörper aus Messing, vernickelt Qualitäts-Löschschlauch aus ...
GLORIA
803681.0000
ab € 87,19*
pro Stück
 
 Stück
2er-Set Schaumlöscher, 2 Liter, Feuerklassen A, B, Brandbekämpfung (1 Angebot) 
2er-Set Schaumlöscher, 2 Liter, Feuerklassen A, B, Brandbekämpfung2er-Set Smartwares Schaumlöscher 2-Liter Diese 2-Liter Schaumlöscher mit Halterung sind für kleine Brände und für Entstehungsbrände...
Smartwares
SB2SW-2
ab € 70,06*
pro Stück
 
 Paket
Hekatron Schaumfeuerlöschspray 600ml Brandklasse: A, B, F Inhalt 1St. (6 Angebote) 
Universal-Löschspray Entstehungsbrände schnell bekämpfen. Die ideale Alternative zu den herkömmlichen großen Feuerlöschern - durch sein handliches Format ist das Löschspray von Hekatron geeignet fü...
Hekatron
31-6900086-01-02
ab € 22,96*
pro Stück
 
 Stück
Smartwares SB2 DE/FR/NL Schaumlöscher 2L für Brandklasse A+B (3 Angebote) 
Mit dem Smartwares SB2 Feuerlöscher sind Sie im Brandfall immer gut vorbereitet. Durch frühzeitiges Löschen eines Brandes können Sie ernsthafte Schäden und Verletzungen verhindern. Der Schaumlösche...
Smartwares
10.014.97
ab € 26,68*
pro Stück
 
 Stück
Smartwares SB6 DE/FR/NL Schaumlöscher 6L für Brandklasse A+B (3 Angebote) 
Mit dem Smartwares SB6 Feuerlöscher sind Sie im Brandfall immer gut vorbereitet. Durch frühzeitiges Löschen eines Brandes können Sie ernsthafte Schäden und Verletzungen verhindern. Der Schaumlösche...
Smartwares
10.015.05
ab € 48,65*
pro Stück
 
 Stück
ABUS AFS625 Schaum A, B, F (K) (26 Angebote) 
Mit dem Feuerlöschspray ABUS Feuerstopp AFS625 können auch ungeübte Personen schnell, einfach und vor allem sicher Entstehungsbrände bekämpfen. Das Schaumlöschmittel im handlichen Dosenformat kann ...
ABUS
85727
ab € 23,96*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Mehrbereichsschaummittel
^

Mit Schaummittel Flammen effektiv ersticken

Löschschaum ist ein Löschmittel, das von der Feuerwehr zur Bekämpfung von A und B Bränden eingesetzt wird. Unter der Brandklasse A werden Feststoffbrände und unter der Brandklasse B Flüssigkeitsbrände zusammengefasst. Eine weitere Brandklasse für die speziell ausgewiesener Löschschaum verwendbar ist, ist die Brandklasse 3A. Hierbei handelt es sich um Brände von schmelzenden Materialien. Wichtig ist, dass Sie den richtigen Löschschaum für Ihre Anwendung auswählen, um eine ausreichende Löschwirkung zu erzielen.

Warum Löschschaum?

Sicherlich kann man Brände auch einfach mit Wasser löschen. Um den Löscheffekt zu erhöhen, werden jedoch Zumischungen aus Schaummittel vorgenommen. Während Wasser hauptsächlich durch Abkühlung löscht, wirken Schaummittel flammenerstickend. Beim Löschen mit Schaummittel ist die Feuerwehr in der Lage, einen effektiven Schutz gegen die Brandwärmestrahlung herzustellen. Zudem können auch große Räume schnell geflutet werden. Vor allem bei Leichtschaum entsteht beim Löschen deutlich weniger Schaden als beim Einsatz von Wasser.

Die Schaumklassen

Löschschaum ist kein Allroundlöschmittel. Er darf nicht in elektrischen Anlagen, bei Metallbränden und Bränden von Stoffen, die mit Wasser heftig reagieren, eingesetzt werden. Um den Löscheffekt möglichst hoch zu halten werden unterschiedliche Schaumklassen angeboten, die durch voneinander abweichende Verschäumungszahlen auch eine abweichende Konsistenz, Wirksamkeit und Eignung in bestimmten Bereichen aufweisen.

Leichtschaum

Leichtschaum kann als einziger Löschschaum nur mit einem Leichtschaumgenerator hergestellt werden und nicht mittels Zumischer und Strahlrohr beigemengt werden. Er wird vorrangig zur schnellen Flutung von Gebäudeteilen eingesetzt. Für den Außeneinsatz ist dieser Schaum ungeeignet.

Mittelschaum

Mittelschaum wird zum Fluten von kleineren Räumen eingesetzt. Er wirkt verdrängend und kühlend. Dieser Schaum wird bei Eignung und Zulassung auch zur Bekämpfung von flächigen Ölbränden eingesetzt. Hierfür muss der Schaum für die Brandklasse F zugelassen sein. Er deckt solche Flächen zuverlässig ab. Durch die Verschäumung kann dieser Löschschaum bis auf 5 Meter hoch geschichtet werden. Der Mittelschaum wird mittels Feuerlöscharmaturen, einem Schaumzumischer und einem Strahlrohr direkt auf den Brand geworfen.

Schwerschaum

Schwerschaum hat einen besonders hohen Wasseranteil und besticht durch seine hohe Wurfweite. Zudem wirkt er neben dem Hauptlöscheffekt, ersticken, sehr stark kühlend und kann daher gut zur Verringerung der Hitzeabstrahlung eingesetzt werden. Durch diese Effekte kann dieser Löschschaum auch zum Schutz von Flächen die noch nicht in Brand geraten sind eingesetzt werden. Durch die Konsistenz kann der Schwerschaum auch an senkrechten Flächen haften und dort eingesetzt werden.

Die richtige Wirkung erzielen

Um die richtige Wirksamkeit zu erzielen, ist die Verwendung der passenden Feuerlöscharmatur erforderlich. Hierbei spielen sowohl Zumischer, Schaumgeneratoren und die richtigen Strahlrohre eine wesentliche Rolle. Nur bei der Kombination des richtigen Löschschaums mit einer Armatur, die die entsprechende Verschäumungszahl liefert, kann eine optimale Löschwirkung erzielt werden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.