Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsbehälter PVC vierkant, 200 ml transparent, mit Schraubdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalsbehälter PVC, 200 ml, kompl
Weithalsbehälter PVC, 200 ml, kompl
Artikel-Nr.:
     162-00405426
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000070597
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Weithalsbehälter
Weithalsdosen
kautex weithalsbehälter 200 ml

Transparenter  Vierkantbehälter aus PVC für eine gute Produktpräsentation mit einem Volumen von 200 ml. Dieser Behälter eignet sich als Geschenk- oder Verkaufsverpackung ebenso wie zum Präsentieren von Mustern wie z. B. Granulaten, Rohstoffen, Pulvern, Pasten oder Nahrungsergänzungsstoffen oder -zutaten. Durch die weite Halsöffnung läßt sich der Behälter leicht befüllen und reinigen. Der schwarze Deckel hat eine weiße PE-Schaumeinlage und ist dadurch auslaufsicher.

 

Abmessungen: Körperquerschnitt 59,5 x 59,5 mm Höhe ohne Verschluss 87,0 mm Halsinnendurchmesser 41,0 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0246*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,854*
€ 3,3963
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,204*
€ 2,6228
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,017*
€ 2,4002
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,737*
€ 2,067
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4901*
€ 1,7732
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3618*
€ 1,6205
pro Stück
ab 406 Stück
€ 1,2443*
€ 1,4807
pro Stück
ab 812 Stück
€ 1,2246*
€ 1,4573
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0246*
€ 1,2193
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.