Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Weithalsdosen

  Weithalsdosen  (255 Angebote unter 28.030.534 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Weithalsdosen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Weithalsdosen"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   17   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Weithalsdosen
^

Weithalsdosen machen das Einfüllen von Stoffen einfach

Dosen haben sich als Behälter zum Lagern, Aufbewahren oder Präsentieren in vielen Bereichen bewährt – egal, ob in Handel, Gastronomie, der Lebensmittelbranche oder in Labors. Sie lassen sich je nach Form und Beschaffenheit in verschiedenen Gebieten einsetzen. Weithalsdosen eignen sich für die Aufbewahrung von schüttbaren Stoffen.

Material und Beständigkeit der Weithalsdosen

Die Weithalsdose zeichnet sich durch ihre vergrößerte Öffnung aus. Sie dient dem Befüllen und der Entnahme von granulierten und pulverförmigen Stoffen. Die Weithalsdose besteht aus einem Behälter mit viereckiger oder runder Grundfläche. Die Weithalsdose lässt sich mit einem Schnapp- oder Schraubverschluss schließen, die jeweilige Verschlussvariante ist durch die Fertigung bestimmt. Die Weithalsdosen können glasklar, naturfarben oder bunt eingefärbt sein. Die transparenten Dosen zeigen den Füllstand an, bei transparenten Dosen kann die Füllung durch Gegenlicht erkannt werden und stark eingefärbte Dosen präsentieren den Füllstand erst beim Öffnen. Jede Weithalsdose ist durch ihr Volumen definiert, die Füllmenge reicht von wenigen Millilitern bis hin zu zehn Litern.

Die Eignung der Weithalsdose für einen Inhalt entspricht der Beständigkeit, die ihr Material aufweist. Die folgenden Materialien sind für die Dosen mit erweiterter Öffnung üblich: PE-HD, PETG, PTFE, PC, PMP, PE und PP. Die verwendeten Materialien zeigen Unterschiede in der Chemikalienbeständigkeit, der Eignung für Temperaturbereiche, der mechanischen Belastbarkeit und der möglichen Wechselwirkungen mit den gelagerten Stoffen.

Verwendungsmöglichkeiten im professionellen Bereich

Die Weithalsdosen sind ideal für Granulate und Pulver. Diese Stoffe können direkt aus der Dose entnommen werden. Die Dosen eignen sich nur bedingt für Flüssigkeiten. Beim Schütten entsteht meist ein breiter Strahl, da die Öffnung im Vergleich zu einer Flasche stark geweitet ist. Für Pasten ist die Weithalsdose nur bedingt empfehlenswert. Die Öffnung ist meist schmaler als der Dosendurchmesser. Die Pasten können dementsprechend nur schwer aus der Dose entnommen werden.

Die typischen Verwendungsmöglichkeiten sind in der Produktverpackung, Aufbewahrung und Archivierung zu finden. Die Weithalsdosen eignen sich für Laborräume und pharmazeutische Anwendungen. In ihnen können Proben transportiert und aufbewahrt werden. Einige Weithalsdosen sind autoklavierbar. Sie können auch als Behälter für Kleinteile verwendet werden und eignen sich für Reinigungsanwendungen. Üblich sind die Weithalsdosen auch für Kühlräume.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.