Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsbehälter PVC vierkant, 500 ml transparent, mit Schraubdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalsbehälter PVC, 500 ml, kompl
Weithalsbehälter PVC, 500 ml, kompl
Artikel-Nr.:
     162-00405428
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000070598
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Weithalsbehälter
Weithalsdosen
kautex weithalsbehälter 500 ml

Transparenter Vierkantbehälter aus PVC für eine gute Produktpräsentation mit einem Volumen von 500 ml. Dieser Behälter eignet sich als Geschenk- oder Verkaufsverpackung ebenso wie zum Präsentieren von Mustern wie z. B. Granulaten, Rohstoffen, Pulvern, Pasten oder Nahrungsergänzungsstoffen oder -zutaten. Durch die weite Halsöffnung läßt sich der Behälter leicht befüllen und reinigen. Der schwarze Deckel hat eine weiße PE-Schaumeinlage und ist dadurch auslaufsicher.

 

Abmessungen: Körperquerschnitt 80,5 x 80,5 mm Höhe ohne Verschluss 108,0 mm Halsinnendurchmesser 54,0 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6297*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,1051*
€ 4,8851
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,2451*
€ 3,8617
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8002*
€ 3,3322
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4802*
€ 2,9514
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2237*
€ 2,6462
pro Stück
ab 162 Stück
€ 2,0572*
€ 2,4481
pro Stück
ab 324 Stück
€ 1,9397*
€ 2,3082
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6297*
€ 1,9393
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.