Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beutel mit Gleitverschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Beutel mit Gleitverschluss
Beutel mit Gleitverschluss
Artikel-Nr.:
     163-4665053
Hersteller:
     AS One Corporation
Herst.-Nr.:
     1-6541-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenfaltenbeutel
Gleitverschlussbeutel
Schiebeverschlussbeutel
Ziehverschlussbeutel
Beutel mit Gleitverschluss
-Standbeutel mit Bodenfalte
-Alu-Verbundfolie aus PET, SPE, AL, SPE und PE (5-Schicht-Struktur)
-Sehr gute Barriereeigenschaften gegen Wasserdampf und Sauerstoff
-Lichtundurchlässig
-Schutz gegen den Einfluss von UV-Strahlung
-Temperaturbereich: -40 °C ... 90 °C

Breite 140 mm
Höhe 200 mm
Abmessungen (BxH) 140 x 200 mm
Dicke 0,110 mm
Min. Temperaturbeständigkeit -40 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 90 °C
Temperaturbeständigkeit -40 ... 90 °C
Weitere Suchbegriffe: bodenfaltenbeutel, Beutel,Proben, Proben,Beutel, spe manifold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,5742* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,47*
€ 67,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,22*
€ 66,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,40*
€ 63,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,32*
€ 61,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,66*
€ 48,39
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 36,60*
€ 43,55
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 32,93*
€ 39,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,71*
€ 34,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.