Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnifix® Einmalspritze 50 ml Luer-Lock-Ansatz 3-teilig steril


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Omnifix® Einmalspritze 50 ml Luer-Lock-Ansatz 3-teilig steril
Omnifix® Einmalspritze 50 ml Luer-Lock-Ansatz 3-teilig steril
Omnifix® Einmalspritze 50 ml Luer-Lock-Ansatz 3-teilig steril
Artikel-Nr.:
     163-4665943
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4617509F
EAN/GTIN:
     4022495188069
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
Perfusorspritze
Einmalspritzen Omnifix® Solo, 3-teilig
-Material: Polypropylen, Kolbenstopfen: synthetischer Kautschuk
-Kolbenstopfen mit leichtgängigem, doppeltem Dichtungsring für langsames Aufziehen und Injizieren kleinster Mengen
-Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer Graduierung (in ml) für ideale Ablesbarkeit, wischfest
-Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
-Innen silikonisiert
-Luer-Ansatz zum Aufsetzen der Nadel, zentrisch oder exzentrisch oder Luer-Lock Konus, zentrisch
-Latex- und PVC-frei
-Steril, einzeln verpackt
-Fertigung gemäß EN ISO 7886-1

Nennvolumen 50 ml
Material Spritzenkörper PP
Material Kolben PP
Farbe Graduierung schwarz
Teilung 1 ml
Ansatz Luer-Lock
Steril Ja
Norm EN ISO 7886-1
Weitere Suchbegriffe: b.braun einmalspritze lock, b braun einmalspritzen, einmalspritze, Einmal,Spritzen, Luer-Lock,Spritzen, Einmal, Spritzen,Einmal, Einweg-Spritzen, 5ml Spritzen, Polyprropylen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 1,92*
5 Tage
135
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,02*
€ 2,00*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,82*
€ 2,23*
5 Tage
7
1
pro Packung
€ 12,95*
ab € 99,57*
€ 122,08*
Lager 163
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 90,99*
€ 152,04*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 152,04*
€ 180,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 129,42*
€ 154,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 119,38*
€ 142,06
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 104,77*
€ 124,68
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 102,55*
€ 122,03
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 92,30*
€ 109,84
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 90,99*
€ 108,28
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,9099* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
1530-1
ab € 15,42*
Sonstiges
Ambu
335102000
ab € 19,21*
Sonstiges
B. Braun
WIN9086510
ab € 47,39*
Sonstiges
Becton Dickinson
BD 305887
ab € 15,32*
Sonstiges
Servocomfort
F8 1186-S
ab € 321,68*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
034-0-111s
ab € 31,65*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
054-0-111
ab € 32,22*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,93*
Sonstiges
DOMETRA
8929538
ab € 4,44*
Sonstiges
B. Braun
9151125S
ab € 27,46*
Sonstiges
B. Braun
9193640
ab € 5,44*
Sonstiges
Fesmed
132316
ab € 21,18*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 53,69*
Sonstiges
Servoprax
F6 1341301
ab € 19,31*
Sonstiges
Meditrade
01013
ab € 1,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.