Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnifix® 50 ml/ Einmalspritze - Spenderkarton zu 100 STück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4617509F
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4617509F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
Perfusorspritze
Omnifix® 50 ml/ Einmalspritze - Spenderkarton zu 100 STück
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,042 kg
Reg. Markenzeichen:
Omnifix ®
Nennvolumen:
0,05 l
Bruttogewicht:
0,043 kg
Ursprungsland:
Schweiz

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 1,92*
5 Tage
135
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,02*
€ 2,00*
Lager 340
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,82*
€ 2,23*
4 Tage
7
1
pro Packung
€ 12,95*
ab € 99,57*
€ 122,08*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 90,99*
€ 152,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 223,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
1530-1
ab € 15,42*
Sonstiges
Ambu
335102000
ab € 19,21*
Sonstiges
B. Braun
WIN9086510
ab € 47,39*
Sonstiges
Becton Dickinson
BD 305887
ab € 15,32*
Sonstiges
Servocomfort
F8 1186-S
ab € 321,68*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
034-0-111s
ab € 31,65*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
054-0-111
ab € 32,22*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,93*
Sonstiges
DOMETRA
8929538
ab € 4,44*
Sonstiges
B. Braun
9151125S
ab € 27,46*
Sonstiges
B. Braun
9193640
ab € 5,44*
Sonstiges
Fesmed
132316
ab € 21,18*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 53,69*
Sonstiges
Servoprax
F6 1341301
ab € 19,31*
Sonstiges
Meditrade
01013
ab € 1,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.