Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser 10 ml: 0,1 get.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.050 142
6.050 142
Artikel-Nr.:
     163-6050142
Hersteller:
     Hirschmann Laborgeräte
Herst.-Nr.:
     6400160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 10ml
reagenzglas
reagenzglas boro
Reagenzgläser, DURAN®, mit Graduierung und Ausguss
Blau graduiert. Runder Boden.

Ø 14,0 mm
Länge 170 mm
Abmessungen (ØxL) 14 x 170 mm
Nennvolumen 10 ml
Graduierung 0,1 ml
Mit Bördelrand Nein
Material DURAN® Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,mit Ausguss, Reagenzgläser,mit Ausguss, Schott
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 5,891*
€ 7,471*
Lager 163
10
€ 6,49*
ab € 7,00*
€ 8,88*
1
€ 8,50*
ab € 8,22*
€ 17,86*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.