Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser DURAN®, blau graduiert, 10:0,1 ml, L 170 mm, AD 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-6400160
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     6400160
EAN/GTIN:
     4049338015740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 10ml
reagenzglas
reagenzglas boro
Reagenzgläser DURAN®, blau graduiert, 10:0,1 ml, L 170 mm, AD 14 mm, mit Ausguss.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Nennvolumen:
0,01 l
Durchmesser:
14 mm
Länge:
170 mm
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,265 kg
Nettogewicht:
0,220 kg
Verpackungsvolumen:
0,00105910 m³
Verpackungshöhe:
0,070 m
Verpackungsbreite:
0,085 m
Verpackungstiefe:
0,178 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 5,881*
€ 7,471*
10
€ 6,49*
ab € 6,99*
€ 8,86*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 8,21*
€ 17,86*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.