Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckelbüchse Typ 1 20x60 mm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckelbüchse Typ 1 20x60 mm Aluminium
Deckelbüchse Typ 1 20x60 mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     163-6070432
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     8760
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aluminiumdosen
Allzweck-Laborschale
Labor-Allzweckschale
Labor-Allzweckwanne
Dosen, Aluminium
Mit Deckel aus Aluminium.

Ø 60 mm
Höhe 20 mm
Material Aluminium
Material Verschluss Aluminium
Weitere Suchbegriffe: allzweck laborschale, Alumonium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,53* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.