Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Aluminiumdosen

  Aluminiumdosen  (5 Angebote unter 28.006.142 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Aluminiumdosen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Aluminiumdosen"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Rotilabo®-Aluminiumdosen, Füllvolumen 10 ml, Ø 30,0 mm, H 29 mm, 100 Stück (1 Angebot) 
Rotilabo®-Aluminiumdosen, Füllvolumen 10 ml, Ø 30,0 mm, H 29 mm
Hycultec GmbH
6015
ab € 166,30*
pro 100 Stück
 
 Paket
Deckelbüchse Typ 1 20x60 mm Aluminium (1 Angebot) 
Dosen, Aluminium Mit Deckel aus Aluminium. Ø 60 mm Höhe 20 mm Material Aluminium Material Verschluss Aluminium
Bochem Instrumente
8760
ab € 7,53*
pro Paket
 
 Stück
Rotilabo®-Aluminiumdosen, Füllvolumen 2 ml, Ø 14,5 mm, H 23 mm, 100 Stück (1 Angebot) 
Rotilabo®-Aluminiumdosen, Füllvolumen 2 ml, Ø 14,5 mm, H 23 mm
Hycultec GmbH
6003
ab € 130,57*
pro 100 Stück
 
 Paket
Universal-Container 170x170mm aus Aluminium 'UNICON 3' (1 Angebot) 
Universal-Container UNICON, Reinaluminium Mit Überfalldeckel. Rund. Zur Sterilisation und Aufbewahrung von Pipettenspitzen und Kleinteilen aus Glas oder Kunststoff. Passende Pipettenspitzen-Einsatz...
schuett-biotec
3526183
ab € 69,12*
pro Paket
 
 Stück
Universal-Container 270x170mm aus Aluminium 'UNICON 4' (1 Angebot) 
Universal-Container UNICON, Reinaluminium Mit Überfalldeckel. Rund. Zur Sterilisation und Aufbewahrung von Pipettenspitzen und Kleinteilen aus Glas oder Kunststoff. Passende Pipettenspitzen-Einsatz...
schuett-biotec
3526273
ab € 79,63*
pro Paket
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Aluminiumdosen
^

Aluminiumdosen zur Aufbewahrung und zum Transportieren

Die Aluminiumdosen eignen sich für das Aufbewahren und Transportieren einer Vielzahl von Stoffen. Sie fassen auch Chemikalien, weshalb die Dosen ebenso fester Bestandteil des Laborbedarfs sind. Die Dosen aus reinem Aluminium können autoklaviert werden und eignen sich als Behälter für zu autoklavierende Kleinteile. Die Aluminiumdosen wirken neutral, bilden jedoch in Kontakt mit Säuren Aluminiumsalze.

Die Alternative zu Kunststoffen und Glas

Die Aluminiumdosen sind aus einem sehr reinen Werkstoff gefertigt. Er reagiert mit den meisten Chemikalien nicht. Seine passivierte Oxidschicht zeigt sich als besonders beständig gegen Korrosion. Die Dosen schließen ihren Inhalt dicht gegen Luft, Licht und Witterung ab. Durch die Aluminiumschicht können keine anderen Stoffe ins Innere gelangen. Trotz ihrer hohen Stabilität ist das Gewicht der Dosen vergleichsweise gering. Sie sind nicht zerbrechlich wie Glas und neigen nicht zum Verkratzen, wie es bei einigen Kunststoffdosen geschehen kann. Der Vorteil einer Aluminiumdose gegenüber Dosen (zum Beispiel PC-Dosen, PE-Dosen oder Glasdosen) ist ihre hohe Temperaturbeständigkeit bei Minus- und Plusgraden.

Aluminiumdosen und Universal-Container

Die Aluminiumdose ist ein verschließbarer und stabiler Behälter. Sie kann bei tiefen Temperaturen von bis zu –190 °C eingesetzt werden. Die Dose aus Aluminium lässt sich bei autoklavieren. Die typische Aluminiumdose für den Laborbedarf besteht aus Rein-Aluminium.
Die Aluminiumdosen sind
  • kälteresistent,
  • autoklavierbar,
  • rostfrei,
  • sehr leicht,
  • wiederverwendbar,
  • nicht zerbrechlich,
  • mit Gummidichtung, Schraubdeckel oder Überwurfdeckel und
  • in diversen Größen erhältlich.
Die Aluminiumdosen eignen sich für die Lagerung und den Transport diverser Substanzen, ausgenommen Säuren. Sie können auch als Behälter für Kleinteile Verwendung finden, die autoklaviert werden sollen. Hierzu gehören insbesondere Pipettenspitzen, für die Gestelle als Zubehör erhältlich sind.
Die Dosen können mit einem Schraubdeckel verschlossen werden oder durch das Auflegen eines Überwurfdeckels. Für eine zusätzliche Abdichtung sorgen passgenaue Dichtungen aus Gummi. Sind die Aluminiumdosen nur wenige Zentimeter hoch, so werden sie als Büchse oder Schale bezeichnet. Gehört zu der Büchse ein Deckel, so wird sie meist Deckelbüchse genannt. Die Aluminiumdosen und Aluminiumbüchsen sind in verschiedenen Maßen erhältlich.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.