Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser 160x16 normale Wandstärke,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser 160x16 normale Wandstärke,
Reagenzgläser 160x16 normale Wandstärke,
Artikel-Nr.:
     163-6077459
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     42770051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
Reagenzglas
reagenzglas 160 mm
Reagenzgläser ELKA, mit Bördelrand, AR-Glas®
Runder Boden.

Ø 16,0 mm
Länge 160 mm
Abmessungen (ØxL) 16 x 160 mm
Mit Bördelrand Ja
Wandstärke 0.5 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: reagenzglas, reagenzgläser 16x100, Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 18,90*
ab € 8,49*
€ 15,92*
22 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 10,70*
€ 16,04*
4 Tage
2
€ 5,50*
ab € 10,66*
€ 16,10*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,92*
€ 18,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,48*
€ 18,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,98*
€ 16,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,76*
€ 15,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,20*
€ 14,52
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 12,05*
€ 14,34
pro Paket
ab 300 Pakete
€ 10,84*
€ 12,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,49*
€ 10,10
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0849* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42760010
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.