Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Spritzen 5ml Omnifix Luer-lockStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einmal-Spritzen 5ml Omnifix Luer-lockStk.
Einmal-Spritzen 5ml Omnifix Luer-lockStk.
Einmal-Spritzen 5ml Omnifix Luer-lockStk.
Artikel-Nr.:
     163-6081232
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4617053V
EAN/GTIN:
     4022495251374
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
Perfusorspritze
Einmalspritzen Omnifix® Solo, 3-teilig
-Material: Polypropylen, Kolbenstopfen: synthetischer Kautschuk
-Kolbenstopfen mit leichtgängigem, doppeltem Dichtungsring für langsames Aufziehen und Injizieren kleinster Mengen
-Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer Graduierung (in ml) für ideale Ablesbarkeit, wischfest
-Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
-Innen silikonisiert
-Luer-Ansatz zum Aufsetzen der Nadel, zentrisch oder exzentrisch oder Luer-Lock Konus, zentrisch
-Latex- und PVC-frei
-Steril, einzeln verpackt
-Fertigung gemäß EN ISO 7886-1

Nennvolumen 5 ml
Material Spritzenkörper PP
Material Kolben PP
Farbe Graduierung schwarz
Teilung 0,2 ml
Ansatz Luer-Lock
Steril Ja
Norm EN ISO 7886-1
Weitere Suchbegriffe: einmalspritze 5ml b.braun, einmalspritzen 5 ml, b braun einmalspritzen, Einmal,Spritzen, Luer-Lock,Spritzen, Einmal, Spritzen,Einmal, Einweg-Spritzen, 5ml Spritzen, Polyprropylen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 4,90*
ab € 19,32*
€ 27,38*
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 19,52*
€ 27,79*
5 Tage
7
€ 5,50*
ab € 19,65*
€ 28,00*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 20,55*
€ 31,70*
4 Tage
1300
€ 5,90*
ab € 25,40*
€ 34,93*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,70*
€ 37,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,58*
€ 36,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,84*
€ 34,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,63*
€ 29,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,57*
€ 29,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,55*
€ 24,45
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2055* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B. Braun
4616057V
ab € 7,18*
Ähnlich
B. Braun
4616103V
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.