Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Omnifix Luer-Lock zentrisch 5 ml 100 Stück Einmalspritzen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-005012
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4617053V
EAN/GTIN:
     4022495251374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
Perfusorspritze

BBraun Omnifix Solo 5ml

Original-Zubehör für Systemsicherheit

Spezifikationen zu Spritzen für PerfusorSpace

  • 3-teilige Spritzen zur Verwendung mit Perfusor-Spritzenpumpen
  • Material Polypropylen, Kolbenstopfen synthetischer Kautschuk, latex-, PVC-frei
  • Zylinder hochtransparent mit schwarzer Graduierung, wischfest und gut ablesbar
  • Kolbenstopfen mit leichtgängigem, doppeltem Dichtungsring für langsames Aufziehen und Injizieren kleinster Mengen
  • Innenflächen silikonisiert
  • Lock-Ansatz, zentrisch, Graduierung 0,2ml
  • Omnifix-Spritzen zertifiziert nach EN ISO 7886-1
  • Liefereinheit 100 Stück Einmal-Spritze Omnifix Solo 5ml einzeln steril verpackt
Weitere Hinweise zum Zubehör für Perfusor-Spritzenpumpen in der Produkt-PDF


Weitere Informationen:
Volumen:
5 ml
PZN:
00570016
Weitere Suchbegriffe: einmalspritze 5ml b.braun, einmalspritzen 5 ml, b braun einmalspritzen, Standardspritze, Injektionsbedarf, Infusionszubehör, Luer-Lock-Spritze, Kunststoffspritze
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 4,90*
ab € 19,32*
€ 27,38*
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 19,52*
€ 27,79*
Lager 537
7
€ 5,50*
ab € 19,65*
€ 28,00*
€ 18,90*
ab € 20,55*
€ 31,70*
4 Tage
1300
€ 5,90*
ab € 25,40*
€ 34,93*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,00*
€ 33,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,19*
€ 32,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,14*
€ 29,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,98*
€ 28,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,59*
€ 28,07
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 23,55*
€ 28,02
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 23,51*
€ 27,98
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 23,48*
€ 27,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,65*
€ 23,38
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1965* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B. Braun
4616057V
ab € 7,18*
Ähnlich
B. Braun
4616103V
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.