Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalspritze Omnifix 20 ml mit Luer-AnsatzStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einmalspritze Omnifix 20 ml mit Luer-AnsatzStk.
Einmalspritze Omnifix 20 ml mit Luer-AnsatzStk.
Einmalspritze Omnifix 20 ml mit Luer-AnsatzStk.
Artikel-Nr.:
     163-6084306
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4616200V
EAN/GTIN:
     4022495251077
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
b.braun einmalspritzen 20ml
Einmalspritzen Omnifix® Solo, 3-teilig
-Material: Polypropylen, Kolbenstopfen: synthetischer Kautschuk
-Kolbenstopfen mit leichtgängigem, doppeltem Dichtungsring für langsames Aufziehen und Injizieren kleinster Mengen
-Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer Graduierung (in ml) für ideale Ablesbarkeit, wischfest
-Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
-Innen silikonisiert
-Luer-Ansatz zum Aufsetzen der Nadel, zentrisch oder exzentrisch oder Luer-Lock Konus, zentrisch
-Latex- und PVC-frei
-Steril, einzeln verpackt
-Fertigung gemäß EN ISO 7886-1

Nennvolumen 20 ml
Material Spritzenkörper PP
Material Kolben PP
Farbe Graduierung schwarz
Teilung 1 ml
Ansatz Luer-Slip exzentrisch
Steril Ja
Norm EN ISO 7886-1
Weitere Suchbegriffe: einmalspritzen 20 ml, b braun einmalspritzen, Einmal,Spritzen, Luer-Lock,Spritzen, Einmal, Spritzen,Einmal, Einweg-Spritzen, 5ml Spritzen, Polyprropylen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
€ 12,95*
ab € 15,58*
€ 22,21*
5 Tage
5
€ 5,50*
ab € 15,59*
€ 22,40*
6 Tage
5
€ 6,90*
ab € 15,76*
€ 22,47*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 14,80*
€ 23,43*
6 Tage
30
€ 4,90*
ab € 17,16*
€ 24,47*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,43*
€ 27,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,05*
€ 27,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,38*
€ 25,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,08*
€ 21,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,70*
€ 21,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,80*
€ 17,61
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,148* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Becton Dickinson
BD 305887
ab € 15,31*
Sonstiges
Servocomfort
F8 1186-S
ab € 321,88*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
054-0-111
ab € 32,28*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,88*
Sonstiges
B. Braun
4617022V
ab € 14,67*
Sonstiges
Fesmed
132316
ab € 21,20*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 53,84*
Sonstiges
Servoprax
F6 1341301
ab € 19,31*
Sonstiges
Meditrade
01013
ab € 1,49*
Sonstiges
B. Braun
4616502F
ab € 0,7635*
Sonstiges
Schülke
669702
ab € 80,21*
Sonstiges
HAEBERLE
HAE 09493
ab € 41,26*
Sonstiges
Servoprax
G2 2000
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.