Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalspritzen Omnican® Insulin | Typ: Omnican® 40


Menge:  Paket  
Produktinformationen
6.206 829
6.206 829
Artikel-Nr.:
     163-6315553
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     9161627S
EAN/GTIN:
     4039239541998
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
Insulin-Spritze
Einmalspritzen Omnican®, Insulin
-Skaleneinteilung
-Große, einfach zu lesende Skalierung für eine exakte Dosierung
-Dünnwand Technologie Nadel (gem. EN ISO 9626:2001) mit extrem feinem 3 Facetten Schliff und einer speziellen Silikonbeschichtung
-Schutzkappen an den Enden der Spritze garantieren ihre Sterilität
-Der hochtransparente Zylinder der Spritze sorgt dafür, dass Luftblasen leicht erkennbar sind
-Kolben mit doppeltem Dichtungsring
-Integrierter Kolben-Stopp
-Runde Zylinderform mit schwarzer Skalierung
-Materialien: PP, PS, IR, PE, Edelstahl, Silikon

Typ Omnican® 40
Länge 12 mm
Farbe Graduierung schwarz
Nadel mit
Gauge G 30 x 1/2"
Steril Ja
Weitere Suchbegriffe: Insulinspritze, b braun einmalspritzen, einmalspritze, Einmal,Spritzen, Spritzen,Kunststoff, Einweg-Spritzen, slicon
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1300
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,29*
€ 27,89*
Lager 163
1
pro Paket
€ 18,90*
ab € 24,40*
€ 34,34*
4 Tage
1
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 27,63*
€ 38,17*
2 Tage
1
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 39,39*
€ 57,96*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,34*
€ 40,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,97*
€ 39,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,54*
€ 36,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,35*
€ 34,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,21*
€ 34,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,40*
€ 29,04
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,244* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.