| |
|
| Artikel-Nr.: 537-108931 Herst.-Nr.: 9161627S EAN/GTIN: 4039239541998 |
| | |
|
| | |
| Omnican 40 Die Einmalspritze Omnican von B. Braun in verschiedenen Ausführungen ist geeignet zur subkutanen Insulininjektion von U-40-Insulin. In der Einmal-Insulinspritze Omnican 40 mit Kolbenstopp ist eine silikonbeschichtete Kanüle integriert. Dank des hochtransparenten Zylinders der Spritze Omnican 40 sind Luftblasen leicht erkennbar. Durch den extrem feinen 3-Facetten-Schliffs der Dünnwand-Technologie-Nadel wird ein schmerzarmer Einstich garantiert. Produktinformationen zu Omnican 40 - Volumen: 1 ml / 40 I.U. (I.U. = Insulin Unit = IE = Insulin Einheit)
- Kanüle: 30G, 0,30 x 12 mm
- Totvolumen: 0,5 µL bei 12 mm
- Skaleneinteilung: 1 I.U.
- Geeignet für U-40-Insulin
- Spenderkarton à 100 Stück, einzeln steril verpackt nach EN ISO 8537:2008
- Einmal-Insulinspritzen mit Kolbenstopp
- Materialien: PP, PS, IR, PE, Edelstahl, Silikonöl
Vorteile von Omnican 40 - Kaum wahrnehmbarer Einstich durch präzisen 3-Facetten-Schliff
- Kristallklarer Spritzenkörper mit großer, gut lesbarer Skalierung: für eine exakte Dosierung, Luftblasen leicht erkennbar
- Dünnwandkanüle: Kanülenrohr aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl gemäß EN ISO 9626:2001, mit extrem glatter Oberfläche und feindosierter Silikonbeschichtung
- Sterilität durch Schutzkappen an den Enden
- Kolben mit doppeltem Dichtungsring
- Runde Zylinderform mit schwarzer Skalierung
- Latexfrei, PVC-frei, DEHP-frei
Weitere Informationen zur Injektion und Infusion von B. Braun finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Maße: | 0,30 x 12 mm | Volumen: | 1 ml | Ausführung: | 40 Insulineinheiten | Inhalt: | 100 Stück einzeln | PZN: | 00465124 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 23,29* | € 27,89* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 18,90* | ab € 24,40* | € 34,34* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 27,63* | € 38,17* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 39,39* | € 57,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2763* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|