Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalspritze Injekt Luer-LockSt.2-teilig,20 ml einzeln steril


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einmalspritze Injekt Luer-LockSt.2-teilig,20 ml einzeln steril
Einmalspritze Injekt Luer-LockSt.2-teilig,20 ml einzeln steril
Artikel-Nr.:
     163-6702740
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4606736V
EAN/GTIN:
     4022495250872
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
b.braun einmalspritzen 20ml
Einmalspritzen Injekt® Solo, 2-teilig
-Graduierung in ml zur Volumen-Dosierung, über das Nennvolumen hinaus verlängerte Skala
-Material: Zylinder: Polypropylen, Kolben: Polyethylen
-Hochtransparenter Zylinder mit grüner Kolbenstange und schwarzer Graduierung für ideale Ablesbarkeit, wischfest
-Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
-Silikonölfrei
-Luer-Ansatz zum Aufsetzen der Nadel, zentrisch oder exzentrisch oder Luer-Lock Konus, zentrisch
-Latex- und PVC-frei
-Steril, einzeln verpackt oder unsteril im Karton
-Fertigung gemäß EN ISO 7886-1

Nennvolumen 20 ml
Material Spritzenkörper PP
Material Kolben PE
Farbe Graduierung schwarz
Teilung 1 ml
Ansatz Luer-Lock
Steril Ja
Norm EN ISO 7886-1
Weitere Suchbegriffe: einmalspritzen 20 ml, b braun einmalspritzen, Einmal,Spritzen, Spritzen,Kunststoff, Einweg-Spritzen, slicon, 5ml Spritzen, Polyprropylen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,7818*
€ 1,0018*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 39,24*
€ 51,60*
4 Tage
16
1
pro Packung
€ 12,95*
ab € 44,59*
€ 58,33*
6 Tage
7
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 47,32*
€ 61,70*
Lager 163
1
pro Paket
€ 6,49*
ab € 61,28*
€ 103,88*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 103,88*
€ 123,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 88,76*
€ 105,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 81,87*
€ 97,43
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 71,61*
€ 85,22
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 69,76*
€ 83,01
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 62,78*
€ 74,71
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 61,28*
€ 72,92
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6128* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Becton Dickinson
BD 305887
ab € 15,32*
Sonstiges
Servocomfort
F8 1186-S
ab € 321,68*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
054-0-111
ab € 32,22*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,93*
Sonstiges
Fesmed
132316
ab € 21,18*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 53,69*
Sonstiges
Servoprax
F6 1341301
ab € 19,31*
Sonstiges
Meditrade
01013
ab € 1,49*
Sonstiges
Schülke
669702
ab € 79,98*
Sonstiges
B. Braun
4613503F
ab € 0,54*
Sonstiges
HAEBERLE
HAE 09493
ab € 41,01*
Sonstiges
Servoprax
G2 2000
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.