Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Container 270x170mm aus Aluminium 'UNICON 4'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Container 270x170mm aus Aluminium 'UNICON 4'
Universal-Container 270x170mm aus Aluminium 'UNICON 4'
Artikel-Nr.:
     163-9010860
Hersteller:
     schuett-biotec
Herst.-Nr.:
     3526273
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aluminiumdosen
aluminiumdosen
Universal-Container UNICON, Reinaluminium
Mit Überfalldeckel. Rund. Zur Sterilisation und Aufbewahrung von Pipettenspitzen und Kleinteilen aus Glas oder Kunststoff.
Passende Pipettenspitzen-Einsatzgestelle für UNICON 3 auf Anfrage.

Typ UNICON 4
Für Kleinteile, etc.
Steril Nein
Ø außen 170 mm
Höhe 270 mm
Werkstoff Reinaluminium
Werkstoff Deckel Reinaluminium
Farbe metall
Weitere Suchbegriffe: Dose,Aluminium, Dosen,Aluminium, Dosen Edelstahl, Metalldosen, Metallgefäße, P:Filterpipettenspitzen, pipettenfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 79,52* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,95*
€ 123,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.