Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schläuche RAULAB FG®SLIDETEC Silikon platinvernetzt | Ø innen: 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schläuche RAULAB FG®SLIDETEC Silikon platinvernetzt | Ø innen: 4 mm
Schläuche RAULAB FG®SLIDETEC Silikon platinvernetzt | Ø innen: 4 mm
Artikel-Nr.:
     163-9205008
Hersteller:
     Silnova GmbH
Herst.-Nr.:
     1 817 709 1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Silikonschlauch
silikonschlauch innen-ø 4mm
silikonschlauch
Schläuche RAULAB FG®SLIDETEC, Silikon, platinvernetzt
Lebensmittelgeeignet, untalkumiert. Verordnung nach BfR XV (Silicone), FDA 177.2600 und EC 1935/2004, RAU-SIK 6602. Härte 60 ± 5 Shore A nach DIN 53505. Abgabe in Metern.

Ø innen 4,0 mm
Ø außen 8 mm
Wandstärke 2,0 mm
Shore-Härte 60 A
Min. Temperaturbeständigkeit -60 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 200 °C
Temperaturbeständigkeit -60 ... 200 °C
Max. Abgabelänge 100 m
Farbe transparent
Material Silikon
1 VE = 1 Meter
Ø innen: 4,0 mm
Ø außen: 8 mm
Wandstärke: 2,0 mm
Shore-Härte: 60 A
Min. Temperaturbeständigkeit: -60 °C
Max. Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Temperaturbeständigkeit: -60 ... 200 °C
Max. Abgabelänge: 100 m
Farbe: transparent
Material: Silikon
Weitere Suchbegriffe: Silikon,Schläuche, Schlauch,Silikon, Schläuche,Silikon, Pumpe,Schlauch, Pumpen,Schlauch, P:Schlauch, slicon, Schleuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.