Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor-Kühlschränke LKUv MediLine | Typ: LKUv 1613


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labor-Kühlschränke LKUv MediLine | Typ: LKUv 1613
Labor-Kühlschränke LKUv MediLine | Typ: LKUv 1613
Artikel-Nr.:
     163-9698699
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     LKUV 1613-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalien-Kühlschrank
Glastür-Kühlschrank
Glastürkühlschrank
Gefrier-Kombination
Labor-Kühlschränke LKUv MediLine
Unterbaufähige Labor-Kühlschränke mit Komfort-Elektronik für die Lagerung von sensiblen Proben, Chemikalien und Forschungsmaterialien.


-Dynamisches Kühlsystem
-Automatisches Abtauverfahren
-Präzise Elektronik mit digitaler Temperaturanzeige
-Akustischer und optischer Temperatur- und Türöffnungsalarm
-Netzausfallalarm bei Netzrückkehr
-Potentialfreier Kontakt zur Alarmweiterschaltung an ein externes Warnsystem
-RS 485 Schnittstelle zur externen Dokumentation
-Min./Max.-Temperaturaufzeichnung
-Kalibrierfunktion
-Maximale Temperaturstabilität und -konstanz nach EN 60068-3
-Durchführung für externe Sensoren
-Umweltfreundliches, natürliches Kältemittel R600a
-Selbstschließende Tür mit integriertem Schloss
-Türanschlag rechts, wechselbar

Typ LKUv 1613
Nennvolumen 132 l
Min. Temperatur 3 °C
Max. Temperatur 16 °C
Temperatur 3 ... 16 °C
Breite außen 601 mm
Tiefe außen 618 mm
Höhe außen 820 mm
Abmessung außen (BxTxH) 601 x 618 x 820 mm
Breite innen 440 mm
Tiefe innen 435 mm
Höhe innen 670 mm
Abmessung innen (BxTxH) 440 x 435 x 670 mm
Anzahl Kammern 1
Anzahl Einlegeböden 3
Anzahl Türen 1
Mit Glastür Ja
Türanschlag wechselbar
Farbe weiß
Gewicht 43 kg
Energieverbrauch (24h) 1,010 kWh
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 220 ... 240 V, 50 Hz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.272,38*
€ 1.384,59*
44 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.272,41*
€ 1.384,61*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.205,82*
€ 1.453,49*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.320,33*
€ 1.599,22*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.474,34*
€ 1.604,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.453,49*
€ 1.729,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.440,69*
€ 1.714,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.391,82*
€ 1.656,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.223,43*
€ 1.455,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.205,82*
€ 1.434,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.