| |
|
| Artikel-Nr.: 9WV87-1340341 Herst.-Nr.: 999408551 EAN/GTIN: 9005382237793 |
| |
|
| | |
| LIEBHERR Labor-Kühlgerät Mediline Kompakt LKUv 1613-23 Für geringe Stellflächen oder Integration unter einer Tischplatte. Wahlweise freistehend oder unterbaufähig, jeweils mit Glas- und Isoliertür. Das dynamische Kühlsystem gewährleistet in Verbindung mit der präzisen Elektronik eine hohe Temperaturkonstanz und eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Inneraum. - Akustischer und optischer Türöffnungs- und Temperaturalarm. - Parameter des Temperaturalarms können individuell eingestellt werden. - An externe Einrichtungen anschließbar dank potentialfreiem Kontakt. - Serielle Bus-Schnittstelle RS485 zur zentralen Temperatur- und Alarmdokumentation. - Sicherheitsthermostat zur Vermeidung von Temperaturen unter 2 °C. - Höhenverstellbare und bei 90°-Türöffnung entnehmbare Ablageroste. - Auflagerippen verhindern ein Kippen der Roste. - Engmaschige Roste zur Gewährleistung des Halts. - Innenbeleuchtung der Glastürgeräte für gleichmäßige Ausleuchtung. - Im Bereich des Kompressorraums ist eine Durchführungsmöglichkeit für einen externen Temperaturfühler angebracht. - Pflegeleichter, fugenloser Kunststoff-Innenbehälter. - Mit Schloss. Komfort-Elektronik: - Temperatureinstellungen mit einer Genauigkeit bis auf 1/10 °C. - Digitale Temperaturanzeige außen. - Anzeige von Betriebszustand. - Speicher von max. und min. aufgetretenen Innenraumtemperaturen, jeweils den letzten 3 Temperaturalarmen und Netzausfällen mit Uhrzeit, Datum und Dauer des Alarms. - Flächenbündige Integration in die Bedienblende und mit Folientastatur abgedeckt: optimale hygienische Bedingungen und hohe Reinigungsfreundlichkeit. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefrierkombination, Kühl-, Gefrierkombi, Kühl-, Gefrierkombination, Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, Labor-Kühlschrank, Laborkühlschrank, labor-kühlschrank liebherr, labor kühlschrank, 5447496, 999408551, chemikalien-kühlschrank;glastür-kühlschrank;glastü |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.272,05* | € 1.381,87* | | | | Lager 9WV87 | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 1.262,99* | € 1.381,90* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.197,26* | € 1.450,68* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.330,31* | € 1.596,20* | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 1.472,16* | € 1.601,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9WV87 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9WV87 | | Versand: Lager 9WV87 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|