Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Sichthülle 1515 DIN A4 PP transparent 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-126069500
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1515
EAN/GTIN:
     4003630756244
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Qualitativ hochwertige, stabile und antistatische Aktenhüllen. Optimaler Schutz für Ihre Dokumente.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichthülle
Für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,12 mm
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben, rechts offen
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
antistatisch vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: aktenhülle genarbt a4 transparent, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, Abhefthüllen, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Konferenzhüllen, Prospekthüllen, Schutzhüllen, Sicht
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 4,49*
€ 7,67*
Lager 1682
1402
1
€ 5,95*
ab € 4,87*
€ 7,82*
3 Tage
1586
6
Frei Haus
ab € 9,12*
€ 13,62*
5 Tage
1508
1
€ 5,99*
ab € 8,96*
€ 13,68*
6 Tage
1586
1
€ 5,45*
ab € 9,11*
€ 13,74*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,82*
€ 9,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,07*
€ 8,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,63*
€ 7,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,44*
€ 7,66
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,10*
€ 7,26
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0487* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
233519
ab € 0,19522*
Ähnlich
Bene
205000CL
ab € 30,14*
Ähnlich
Leitz
40000003
ab € 17,91*
Ähnlich
Oxford
400005475
ab € 9,25*
Ähnlich
Leitz
40006003
ab € 2,14*
Ähnlich
Soennecken
15150
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.