Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Briefumschlag 02220153 DL mF sk ws 1000 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-327046801
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     02220153
EAN/GTIN:
     4040134057071
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
POSTHORN Briefumschlag DIN lang 220 x 110 mm (B x H) mit Selbstklebung mit Fenster 75g/m² weiß 1.000 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag
Format:
DIN lang
Maße:
220 x 110 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
75 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Innendruck vorhanden:
Ja
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
1000
Frei Haus
ab € 0,01204*
€ 0,01704*
Lager 1682
74000
1000
€ 5,95*
ab € 0,01572*
€ 0,02182*
1000
€ 7,95*
ab € 0,0156*
€ 0,02242*
4 Tage
98250
1000
€ 5,80*
ab € 0,0305*
€ 0,0419*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,02182*
€ 0,02597
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,02162*
€ 0,02573
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,02072*
€ 0,02466
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,02012*
€ 0,02394
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01972*
€ 0,02347
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,01572*
€ 0,01871
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 21,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2929
ab € 13,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.