Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trebs Turmventilator 99383 30W weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-766001700
Hersteller:
     Trebs
Herst.-Nr.:
     99383
EAN/GTIN:
     8718836263262
Suchbegriffe:
Säulenventilator
Turmstandventilator
Turmventilator
turmventilator 30 w
Mit dem Standventilator 99383 von Trebs kannst du die Temperatur in deinem Wohn- und Arbeitsbereich vollständig selbst regulieren. Dieser Ventilator arbeitet geräuschlos und fügt sich dank seines kompakten, stilvollen Designs in jedes Interieur ein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
99383
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Turmventilator 99383
Maße:
22,2 x 73,5 x 22,2 cm (B x H x T)
Display vorhanden:
Nein
Leistung:
30 W
Anzahl der Leistungsstufen:
3 Leistungsstufen
Schallleistungspegel:
45 dB
Neigungsverstellung vorhanden:
Nein
Drehbereich:
70 °
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Oszillation vorhanden:
Ja
Timerfunktion vorhanden:
Ja
Kabellänge:
1,6 m
Gewicht:
1,75 kg
Garantiedauer:
2 Jahre
Material des Gehäuses:
Plastik
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: säulenventilator, Klimageräte, Lüfter, Standventilatoren, Turmventilatoren, Ventilatoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
187
€ 5,95*
ab € 19,50*
€ 26,82*
€ 7,95*
ab € 19,76*
€ 28,10*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176595
ab € 82,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.