| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3696010255 Herst.-Nr.: 36798 EAN/GTIN: 0095691367983 |
| | |
|
| | |
| zur berührungslosen, schnellen und exakten Oberflächentemperaturmessung per Knopfdruck · Temperatur in Celsius oder Fahrenheit ablesbar · beleuchtetes LCD Display · Alarm akustisch, hoch und niedrig · einstellbarer Emissionsgrad · Stativgewinde (1/4")Weitere technische Eigenschaften:· Batterien: 1 x 9V-Block· Messverhältnis: 30:1· Laserklasse: 2· Genauigkeit: ± 1° C Weitere Informationen: | | Messbereich: | -50 bis 1200 °C | Marke: | RIDGID | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 88,48* | € 103,95* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,97* | € 103,96* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 88,60* | € 104,48* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 90,08* | € 106,13* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 90,90* | € 106,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|