Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brechstange L.1500mm B.30mm Form rd.m.Spitze u.ger.Schneide schwarz lack.IDEAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000815742
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     WEG10702
EAN/GTIN:
     4005827653046
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
brecheisen 1,5m
brecheisen
rund · schwarz lackiert · geschmiedete SpitzeWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 30mm· Oberfläche: schwarz lackiert
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Spitze und gerader Schneide
Länge:
1500 mm
Gewicht:
8,00 kg
Form:
rund
Marke:
IDEAL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: idealspaten brechstange, Brechstangen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
46
1
€ 5,99*
ab € 37,44*
€ 48,63*
2 Tage
62
1
€ 5,45*
ab € 37,79*
€ 48,68*
2 Tage
62
2
Frei Haus
ab € 38,01*
€ 50,73*
6 Tage
62
1
€ 5,99*
ab € 42,43*
€ 54,93*
6 Tage
62
1
€ 5,90*
ab € 43,11*
€ 55,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 7 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.