| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000818242 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1102007 EAN/GTIN: 4012411002678 |
| |
|
| | |
| Kunststoff (Polyethylen) · recyclebar · schwarz · verzinkter Bügel · Liter-Skala · mit TülleWeitere technische Eigenschaften:· Material: Polyethylen· Bügel-Ø: 5,0mm· Höhe: 255mm· Innen-Ø: 355mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 20 l | Farbe: | schwarz | Ausführung: | mit Tülle | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 1,68* | € 2,80* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 1,75* | € 2,82* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 1,84* | € 2,97* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 2,35* | € 3,69* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 2,48* | € 3,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|