Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Mischeimer

  Mischeimer  (77 Angebote unter 28.011.736 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Mischeimer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Mischeimer"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Mischeimer
^

Verpackungseimer - Eimer mit sicherem Deckel

Der Verpackungseimer ist ein professioneller Lagerungs-, Transport- und Verkaufsbehälter. Er eignet sich für diverse flüssige und pastöse Stoffe, die luftdicht und vor Wasser geschützt aufbewahrt werden können. Vor Fremdeinwirkung schützt ein Originalitätsdeckel. Verpackungseimer sind wiederverschließbar und lassen sich stapeln.

Der Verpackungseimer im Detail

Der Verpackungseimer ist ein Behälter für die interne Lagerung und den Transport von Stoffen und kann als Verkaufsverpackung für Unternehmens- und Endkunden verwendet werden. Er zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
  • sehr dicht schließender und wiederverschließbarer Deckel,
  • robust, leicht, stapelbar und widerstandsfähig,
  • geeignet für Lebensmittel,
  • beständig gegen Säure und
  • in verschiedenen Größen, Farben und Formen erhältlich.
Der Verpackungseimer verschließt seinen Inhalt luft- und wasserdicht. Er kann mit einem Originalitätsverschluss ausgerüstet sein, der den Inhalt vor Manipulation schützt. Die gelagerten Stoffe lassen sich durch Schütten oder Schöpfen aus dem Eimer entnehmen. Die Eimer sind aus Polypropylen gefertigt, und können, wenn angegeben, für die Lagerung und den Transport von Food- und Non-Food-Artikeln verwendet werden. Das Fassungsvermögen liegt zwischen einem und mehr als 30 Litern. Der Eimer ist in eckiger, runder und ovaler Form erhältlich, die meisten Verpackungseimer sind weiß oder leicht transparent. Sie können mit Etiketten oder Folien beschriftet werden, um sie zu kennzeichnen und individualisieren.

Wofür eignet sich der Verpackungseimer?

Die Verpackungseimer sind typische Behälter in der chemischen Industrie, der Gastronomie und bei der Herstellung von Nahrungsmitteln. In ihnen können Lebensmittel abgefüllt werden, wie Milchprodukte oder Fleisch. Typisch sind auch Reinigungspasten für Großverbraucher und Tiernahrung. Die Verpackungseimer bewahren auch Farben und Mineralöle luftdicht auf. Sie eignen sich für den Verkauf von Baustoffen, die bereits für die Verwendung fertig angemischt sind. Die Einsatzmöglichkeiten der hygienischen Verpackungseimer sind äußerst vielfältig. Die Verpackungseimer eignen sich optimal für den Transport auf Europaletten und lassen sich exakt stapeln.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.