Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr DIGI-MET IP52 12,5mm Abl.mm 0,005mm dig.H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000851538
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1723502
EAN/GTIN:
     4029713266431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital preisser
messuhr digital
messuhr
digital · IP52 · staub- und spritzwassergeschützt · auswechselbare Tastspitzen M 2,5 mm · Einspannschaft Ø 8 mm · Messkraft 0,5-1 N · LCD-Anzeige 12 mm · Außen-Ø 60 mmFunktionen: Ein-/Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion (Nullpunktstellung ist gesichert, keine Fehlmessung möglich) · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Zählrichtungsumkehrung · Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung) · mit variablem Datenausgang USB, RS 232, DigimaticWeitere technische Eigenschaften:· Ablesung mm: 0,005mm· Außen-Ø: 60mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
12,5 mm / 0,5 inch
Ablesung:
0,005 mm / 0,001 inch
Genauigkeit:
0,015 mm
Ableseart:
digital
Supplier Number:
1723502
Schutzart:
IP52
Marke:
HELIOS PREISSER
Messbereich mm:
12,5 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Digitalmessuhren, Messuhren, Toleranz
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 169,03*
€ 170,35*
Frei Haus
ab € 152,54*
€ 180,01*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,40*
€ 180,02*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,40*
€ 180,31*
Lager 1690
4
Frei Haus
ab € 162,30*
€ 186,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,27*
€ 221,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,91*
€ 214,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,90*
€ 214,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 179,89*
€ 214,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,85*
€ 206,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 173,84*
€ 206,87
pro Stück
ab 7 Stück
€ 173,83*
€ 206,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 173,82*
€ 206,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 173,81*
€ 206,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,92*
€ 203,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,30*
€ 193,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
1722502
ab € 101,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.