Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brechstange L.1500mm B.25mm Form ktg ger.Schneide pulv.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-5220027150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CB09 1500M*25
EAN/GTIN:
     4015448550815
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
brecheisen 1,5m
brecheisen
aus legiertem Spezialstahl · am Kopf geschmiedet · pulverbeschichtet · Form kantigWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 25mm· Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade Schneide
Länge:
1500 mm
Gewicht:
6,13 kg
Form:
kantig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Brechstangen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
169
€ 5,99*
ab € 17,35*
€ 23,71*
2 Tage
226
€ 4,95*
ab € 15,77*
€ 23,77*
6 Tage
226
€ 5,99*
ab € 18,05*
€ 24,53*
6 Tage
226
€ 5,90*
ab € 18,47*
€ 24,91*
2 Tage
159
€ 5,59*
ab € 18,53*
€ 24,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
CB 09 1250M25
ab € 13,24*
Ähnlich
k.A.
CB09 1250M*25
ab € 13,71*
Ähnlich
k.A.
CB08 1500M X 25
ab € 15,01*
Ähnlich
k.A.
CB10 1500*25MM
ab € 15,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.