Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmarke 334-030 MS rd.D.27,5mm TURNUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5234009300
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     334-030
EAN/GTIN:
     4027474334307
Suchbegriffe:
Werkzeugmarken
werkzeugmarken messing
werkzeugmarken
werkzeugmarken 27,5mm
zum Selbsteinschlagen von Zahlen und Buchstaben (ohne Beschriftung) · gelocht · rund · Ø 27 mm · mit Perlrandprägung und LochWeitere technische Eigenschaften:· Ø: 27mm
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Form:
rund
Marke:
KUKKO
Modell:
334-030
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungsmarke, Pfennig
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2240
100
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,522*
€ 0,6728*
Lager 1690
1680
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,51*
€ 0,70*
2 Tage
2240
20
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,52*
€ 0,72*
6 Tage
2240
20
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,57*
€ 0,77*
4 Tage
2240
20
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 0,62*
€ 0,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 14,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
334-031
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.