Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolienset Stand.L300 mxB450mm 20 µm transp.m.1 Abroller u.6 Rl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000487265
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000487265
EAN/GTIN:
     4054773022949
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Stretchfoliensystem für viele AnwendungenKommissionierung · Umreifung · Bündelung von Kleinteilen usw. · selbsthaftend · voll recyclebar · reißfest · transparent · Lieferumfang: 1 Handstretchgerät Standard · 6 Rollen Stretchfolie 20 µm, Breite 450 mm · Länge 300-m-RolleWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit 1 Abroller und 6 Rollen
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Stärke:
20 µm
Länge:
300 m
Farbe:
transparent
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
178
€ 5,99*
ab € 65,15*
€ 79,00*
4 Tage
241
€ 4,99*
ab € 64,83*
€ 79,07*
6 Tage
239
€ 5,99*
ab € 66,11*
€ 81,19*
€ 5,95*
ab € 65,59*
€ 82,50*
7 Tage
249
€ 5,50*
ab € 69,69*
€ 86,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 7 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.