Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfhaube L1250xB850xH1500mm 125 µm transparentPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000487291
Hersteller:
     F.W. Burmann
Herst.-Nr.:
     1013352
EAN/GTIN:
     4054773017563
Suchbegriffe:
Schrumpfhaube
schrumpfhaube
transparent · mit Seitenfalte · Stärke 125 µmWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: transparent· Stärke: 125µm
Weitere Informationen:
Länge:
1250 mm
Breite:
850 mm
Höhe:
1500 mm
Material:
Polyethylen
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Folienverpackungen, Schrumpffolie, Schrumpfhauben, Verpackungsmaterial
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
750
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 4,78*
19 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3,7296*
€ 5,1996*
5 Tage
1050
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,20*
€ 5,34*
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,10*
€ 5,70*
1 Tag
1050
1
pro Stück
€ 6,80*
ab € 3,85*
€ 6,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 119,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
F.W. Burmann
1019872
ab € 0,13147*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.