Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollsichtschutzbrille DuraMaxx EN 166 Rahmen blau,Scheibe klar PC Honeywell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000370053
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1017750
EAN/GTIN:
     7312550177501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brillen-Putztuch
Brillenputztuch
Brillenreinigungstuch
Brillentuch
EN 166 · Panorama-Vollsichtbrille · Polycarbonatscheibe · indirekt belüftet · modernes, flaches Profil · schützt vor Flüssigkeitspritzern und herumfliegenden Teilchen · torische Sichtscheibe für eine verzerrungsfreie Sicht bis in den Seitenbereich · DuraMaxx eignet sich für Damen und Herren · sehr gut mit den meisten Atemschutz Halbmasken zu kombinieren · Beschlagschutz an der Innenseite und eine kratzfeste Außenbeschichtung machen die Scheibe langlebig und bieten besseren Schutz vor Chemikalien und Kratzern · über den meisten Korrektionsbrillen tragbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rahmen blau, Scheibe klar
Scheibenkennzeichnung:
2C-1.2 B-D 1BT KN
Marke:
HONEYWELL
Material:
Polycarbonat
Linsenbeschichtung:
AS = Anti Scratch, AF = Anti Fog
Norm:
EN 166
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,58*
€ 18,63*
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 15,71*
€ 18,66*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,71*
€ 18,67*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 13,55*
€ 18,71*
Lager 1690
124 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 13,49*
€ 18,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Georg Schmerler
441
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.