| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-B5-858 Herst.-Nr.: 5-858 EAN/GTIN: 4250838526890 |
| |
|
| | |
| Bernstein SMD Kreuzpinzette 125mm Form 31c Edelstahl selbsthaltend
- selbsthaltend, gebogen, feste und stabile Spitze - Form 31c - Material Edelstahl SA antimagnetisch - Oberfläche matt poliert, glatt und blendfrei - Gesamtlänge 125 mm - Gewicht 15 g
Anwendungsbereich
Pinzetten für die SMD/THT-Technik, zum Greifen von Bauteilen und Komponenten Mini MELFs, Dioden, Widerstände, oder einfache Aufnahme von Drähten.
Technische Produktbeschreibung
100% Edelstahl antimagnetischen, rostfrei und säurebeständig, reflektionsfrei matt feinpoliert. Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Qualitätsstahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, für eine gute Korrosionsbeständigkeit. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 125 mm | Gewicht: | 15 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Gegenarmpinzette, Kreuzpinzette, Präzisionspinzette gekreuzt, Spannpinzette, Umkehrpinzette, Löt-Kreuzpinzette, Lötkreuzpinzette, Pinzette SMD, SMD-Pinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Präzisionspinzette SMD, SMD-Präzisionspinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, kreuzpinzette gebogen, kreuzpinzette, präzisionspinzette spitz, Pinzette, Greif-Pinzette, anti-magnetisch, säurebeständig, rostfrei, edelstahl, matt-poliert, Reparatur, SMD, Bernstein |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 12,58* | € 18,22* | | | | Lager 1927 | | | | | | € 4,95* | ab € 12,69* | € 18,24* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 15,28* | € 23,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1927 | | Versand: Lager 1927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|