Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GALLUNOPTIMAL Sprint65 Lötkolben 65W, 230V, temperaturgeregelt, mit LCD-Display und Standby Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
Artikeldetailansicht 5
Artikeldetailansicht 6
Artikel-Nr.:
     1927-GOSprint65
Hersteller:
     GALLUNoptimal
Herst.-Nr.:
     Sprint65
EAN/GTIN:
     4250078324393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
lötkolben 230 v
lötkolben
lötkolben gallunoptimal
GALLUNOPTIMAL Sprint65 Lötkolben 65W, 230V, temperaturgeregelt, mit LCD-Display 80°C - 480°C

- mit je einer Lötspitze bleistiftspitz 0,2mm und 0,5mm/ meißelförmig 1,6mm
- verwendbare Lötspitzentype: 960
- automatische Standby-Funktion nach Inaktivität von 10 Minuten
- automatischer Ruhezustand nach Inaktivität von 20 Minuten
- 9 einstellbare Temperaturspeicher voreingestellt auf: 250/300/325/350/375/400/425/450/480°C
- Kalibrierfunktion der Temperaturanzeige
- Temperaturstabilität +/- 2°C
- Temperaturgenauigkeit +/- 10°C
- PTC Heizelement 4-Draht
- Heizindikator durch blaue LED
- Netzstecker Schutzkontakt für 230V AC
- einfache Kolbenablage (optional GOS11 verwendbar)
Weitere Informationen:
Netzspannung::
240 V~
Leistung::
65 Watt
Temperaturbereich::
80-480 °C
Temperaturregelung::
Ja
Auto-Standby:
nach 10 Minuten
Ruhezustand::
nach 20 Minuten
Passende Lötspitzen::
960
Weitere Suchbegriffe: Schwamm, Ablageständer, sprint, 60w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GALLUNoptimal
GOS11
ab € 3,41*
Zubehör
Quick
960-0.8C
ab € 1,72*
Zubehör
Quick
960-2C
ab € 1,79*
Zubehör
Quick
960-3C
ab € 1,33*
Zubehör
Quick
960-4C
ab € 1,92*
Zubehör
Quick
960-1C
ab € 2,08*
Zubehör
Quick
960-B
ab € 1,33*
Zubehör
Quick
960-0.8D
ab € 1,65*
Zubehör
Quick
960-1.2D
ab € 1,72*
Zubehör
Quick
960-2.4D
ab € 1,33*
Zubehör
Quick
960-1.6D
ab € 1,79*
Zubehör
Quick
960-3.2D
ab € 1,61*
Zubehör
Quick
960-K
ab € 1,75*
Zubehör
Quick
960-I
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.