| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-07.07-10000 Herst.-Nr.: 07.07-10000 EAN/GTIN: 4250150805307 |
| | | |
|
| | |
| ILKA - HB Hallenbad- und Fliesenreiniger - 10 Liter Spezialreiniger-Konzentrat für Hallenbäder und Fliesen Eigenschaften: Entfernt mühelos Fett- und Schmutzablagerungen sowie Kalk-, Rost- und Wassersteinbeläge von Fliesen, Steinzeug, Emaille, Chrom, Kunststoff, Edelstahl und Lackflächen. Besonders geeignet für fettverschmutzte Flächen in Krankenhäusern, Sanatorien, Industrieräumen, Molkereien, Schlachthäusern sowie in Hallen- und Schwimmbädern. Anwendung: Je nach Verschmutzung wird ILKA - HB mit Wasser bis 1 : 15 verdünnt aufgetragen. Auch in Hochdruckgeräten verwendbar. Nach kurzer Einwirkzeit mit Wasser gut abspülen. Nicht konzentriert auf Emaille einwirken lassen. Nicht für polierte und geschliffene kalziumhaltige Gesteinsarten, wie Marmor, Terrazzo, Travertin und Muschelkalk verwenden. Für Schäden, die durch falsche Anwendungstechnik entstehen, keine Haftung. Vor Behandlung unbedingt Probe ansetzen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Inhalt: | 10 ltr | Gefahrenhinweise: | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spezialreinigung, Reinigungsmittel, Reinigung & Pflege, Spezialreiniger, Hallenbadreiniger |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 135,43* | € 184,64* | | | | Lager 1954 | | | | | | € 7,35* | ab € 135,148* | € 184,658* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 13,5148* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|