Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILKA - HB Hallenbad- und Fliesenreiniger - 20 Liter


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
ILKA - HB - Kanister
ILKA - HB - Kanister
ILKA - HB - Beispiel 01
ILKA - HB - Beispiel 02
ILKA - HB - Beispiel 03
ILKA - HB - Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-07.07-20000
Hersteller:
     ILKA-Chemie
Herst.-Nr.:
     07.07-20000
EAN/GTIN:
     4250150805314
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fliesen-Reiniger
Fliesenreiniger
fliesen reiniger

ILKA - HB Hallenbad- und Fliesenreiniger - 20 Liter

Spezialreiniger-Konzentrat für Hallenbäder und Fliesen
Eigenschaften:

Entfernt mühelos Fett- und Schmutzablagerungen sowie Kalk-, Rost- und Wassersteinbeläge von Fliesen, Steinzeug, Emaille, Chrom, Kunststoff, Edelstahl und Lackflächen. Besonders geeignet für fettverschmutzte Flächen in Krankenhäusern, Sanatorien, Industrieräumen, Molkereien, Schlachthäusern sowie in Hallen- und Schwimmbädern.


Anwendung:

Je nach Verschmutzung wird ILKA - HB mit Wasser bis 1 : 15 verdünnt aufgetragen. Auch in Hochdruckgeräten verwendbar. Nach kurzer Einwirkzeit mit Wasser gut abspülen. Nicht konzentriert auf Emaille einwirken lassen.

Nicht für polierte und geschliffene kalziumhaltige Gesteinsarten, wie Marmor, Terrazzo, Travertin und Muschelkalk verwenden. Für Schäden, die durch falsche Anwendungstechnik entstehen, keine Haftung.

Vor Behandlung unbedingt Probe ansetzen.

Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
20 ltr
Gefahrenhinweise:
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Spezialreinigung, Reinigungsmittel, Reinigung & Pflege, Spezialreiniger, Hallenbadreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,12*
  
Preis gilt ab 500 Behälter
1 Behälter enthält 20 Liter (ab € 12,706* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 346,89*
€ 412,80
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 346,01*
€ 411,75
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 332,76*
€ 395,98
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 309,79*
€ 368,65
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 254,12*
€ 302,40
pro Behälter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILKA-Chemie
07.07-1000
ab € 15,85*
Ähnlich
ILKA-Chemie
07.07-10000
ab € 135,148*
Ähnlich
ILKA-Chemie
07.07-30000
ab € 339,897*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.