Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHAMP TECTOR-Schutzbrille 41992 EN 166, Scheibe klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHAMP TECTOR-Schutzbrille 41992 EN 166, Scheibe klar
CHAMP TECTOR-Schutzbrille 41992 EN 166, Scheibe klar
CHAMP TECTOR-Schutzbrille 41992 EN 166, Scheibe klar
Artikel-Nr.:
     1955-2000067104
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     41992
EAN/GTIN:
     4025888221633
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

CHAMP TECTOR-SCHUTZBRILLE

Norm: EN 166
Material: Sichtscheibe: Polycarbonat
Farbe: Bügel: schwarz, Sichtscheibe: Klar
rahmenloses Modell
sehr leicht
beschlagfrei
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
41992
Werksnummer:
41992
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0101-41992
Farbe:
klar
Material:
EN 166, SCHEIBE KLAR
Produktart:
Schutzbrille
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
300
1
€ 5,99*
ab € 1,10*
€ 1,90*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 3,58*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 3,08*
€ 5,06*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.