| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1672915 Herst.-Nr.: 41992 EAN/GTIN: 4025888221633 |
| | |
|
| | |
| Norm: EN 166 Material: Sichtscheibe: Polycarbonat Farbe: Bügel: schwarz Sichtscheibe: klar • rahmenloses Modell • sehr leicht • beschlagfrei • Gewicht: ca. 31 g • VPE: 300/12 · Einsatzbereich: z.B. in der IndustrieWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht ca.: 31g· Anwendung: z.B. in der Industrie· Warengruppennummer: 520 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bügel schwarz/Sichtscheibe klar | Marke: | TECTOR | Material: | Polycarbonat | Linsenbeschichtung: | beschlagfrei | Norm: | EN 166 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Brille, Augenschutz, 8000145674 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,10* | € 1,92* | | | | Lager 4757 | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 2,06* | € 3,27* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 3,07* | € 5,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 39,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|