| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000450956 Herst.-Nr.: 1015370 EAN/GTIN: 7312550153703 |
| |
|
| | |
| PULSAFE 101 5370 Schutzbrille A 800 klar, HC Sportive, gebogene Schutzbrille mit einzigartigen, besonders flexiblen Bügeln für verbesserte Spannungskontrolle. Risiken: Abrieb, Luftpartikel, Biogefährdung, Stoßfestigkeit.Norm: EN 166 Rahmen: Scheibe und Bügel PC, weiß-transparent Gewicht: ca. 30 g Sichtscheibe: Klar, Kratzschutzbeschichtung Abmessung: Bügellänge 115 mm, Dicke der Scheibe 2,1 mm Anwendung: Landwirtschaft, Baugewerbe, Gastgewerbe, Forstwirtschaft, verarbeitende Industrie, Medizin, städtische Betriebe, Öl und Gas, Stahl und Metall Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1015370 | Werksnummer: | 1120188870 | Gewicht netto Kg: | 0,980000 | Gewicht brutto Kg: | 0,980000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, honeywell bügelbrille klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille honeywell |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 3,17* | € 4,40* | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 6,80* | ab € 3,58* | € 4,91* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 3,58* | € 5,67* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 6,95* | ab € 4,35* | € 5,74* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 8,95* | ab € 3,56* | € 6,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete | Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 44,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|