Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer 10 l Mischplastik farbig sortiert Metalbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eimer 10 l Mischplastik farbig sortiert Metalbügel
Eimer 10 l Mischplastik farbig sortiert Metalbügel
Eimer 10 l Mischplastik farbig sortiert Metalbügel
Artikel-Nr.:
     1955B-2000301747
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000466911
EAN/GTIN:
     4250560506665
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Eimer 10l Ku.farbig sortiert Metallbügel aus Kunststoff mit Metallbügel · farbig sortiert
Weitere Informationen:
eClassID:
20050201
HerstellerNr:
9000466911
Werksnummer:
9000466911
Länge netto mm:
284,00
Breite netto mm:
297,00
Höhe netto mm:
253,00
Gewicht netto Kg:
0,249000
Gewicht brutto Kg:
0,249000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
farbig sortiert
Groesse:
10 l Kunststoff farbig sortiert
Produktart:
Eimer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
311
1
€ 6,95*
ab € 1,31*
€ 2,24*
3 Tage
228
1
€ 5,99*
ab € 1,24*
€ 2,26*
3 Tage
305
1
€ 4,99*
ab € 1,32*
€ 2,27*
Lager 1955
311
1
€ 5,99*
ab € 1,34*
€ 2,31*
4 Tage
305
1
€ 8,90*
ab € 1,392*
€ 2,372*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
01OK30
ab € 8,19*
Sonstiges
Nölle Profi Brush
737150
ab € 0,89*
Sonstiges
k.A.
01OK28
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.